Beli gegep di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp74.900

    Sherlock End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Material: Chrome Vanadium 5.0
  2. INGCO Locking Pliers C-Clamp (Tang Buaya C-Clamp)
    Mulai

    Rp129.900

    INGCO Locking Pliers C-Clamp (Tang Buaya C-Clamp)
    Deskripsi:
    INGCO C-Clamp Locking Plier 11inch // Tang Buaya Catok Jepit Klem
    atribut:
    • Size (inch): 11
  3. TRUSCO Crucible Porcelain A-Type 15ml Standard A0 (Cawan Lebur)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Crucible Porcelain A-Type 15ml Standard A0 (Cawan Lebur)
    atribut:
    • Capacity (ml): 15
    • Heat Resistance Temperature (°C): 1100
    • Height (mm): 26
    • Material: Porcelain
    • Outer Diameter (mm): 43
  4. Non Brand Cuvette Quartz Square Spectrophotometer (Kuvet Kuarsa Persegi)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Non Brand Cuvette Quartz Square Spectrophotometer (Kuvet Kuarsa Persegi)
    atribut:
    • Range (nm): 190-1400
    • Light Path (mm): 10
  5. Sherlock End Cutting Pliers Pincer (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp82.900

    Sherlock End Cutting Pliers Pincer (Tang Kakatua)
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Chrome Vanadium 6150
  6. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  7. AS ONE Cuvette Quartz Cell (Tabung Sampel / Kuvet)
    Mulai

    Rp1.899.900

    AS ONE Cuvette Quartz Cell (Tabung Sampel / Kuvet)
    Deskripsi:
    The bottom is U-shaped. Easy to put in the cell holder and easy to wash.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 2-5647-01
    • Material: UV quartz glass
    • Dimensions (mm): 12.5×12.5×45
    • Type: 2 sides transparent
    • Volume (ml): 3.5
    • Optical Path Length (mm): 10
    • Measurement Error: Within 1% (220nm)
    • Optical Path Width (mm): 10
    • Storage Case: none
  8. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  9. TEKIRO End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO End Cutting Pliers (Tang Kakatua)
    Deskripsi:
    TEKIRO TOWER PINCER - TANG KAKATUA 9 INCHTower Pincer 9" Tekiro / Tang Kakatua 9" TekiroMerek : Tekiro OriginalUkuran : 9"Item Code ; PL-TP1701TEKIRO TANG KAKATUA 9 INCH dikenal sebagai tang kakatua kareana bentuknya mirip paruh burung kakatua. Fungsinya dapat digunakan untuk pemotong kawat dan kabel. Terbuat dari baja dan bergagang lapis bahan karet agar tidak licin saat penggunaannya.Fungsi : memotong kawat dan kabelMaterial : highh carbon steel
    atribut:
    • Material: High Carbon Steel
    • Size (inch): 9
    • Dimension 1 (mm): 226
    • Dimension 2 (mm): 29
    • Dimension 3 (mm): 15
    • Dimension 4 (mm): 135
  10. AS ONE Cuvette Quartz Standard Cell (Tabung Sampel / Kuvet)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AS ONE Cuvette Quartz Standard Cell (Tabung Sampel / Kuvet)
    atribut:
    • Material: UV quartz glass
    • Error: Within 1% (at 220nm)
    • Optical Path Length (mm): 10
  11. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  12. AS ONE Quartz Cell
    Mulai

    Rp2.599.900

  13. AS ONE Quartz Cell Matching Kit
    Mulai

    Rp6.499.900

    AS ONE Quartz Cell Matching Kit
    atribut:
    • Optical Path Length (mm): 10
    • Dimensions (mm): 12.5×12.5×45
    • Material: UV quartz glass
    • Error: Within 1% (at 220nm)
    • Volume (ml): 3.5
    • Specification: Blank matching Matching two-sided transparent quartz standard cell (T-1)
  14. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  15. AS ONE Cuvette Glass Cell Standard Size (Tabung Sampel / Kuvet)
    Mulai

    Rp569.900

    AS ONE Cuvette Glass Cell Standard Size (Tabung Sampel / Kuvet)
    atribut:
    • Outer Dimension (mm): 12.5×12.5×45
    • Transmissive Surface: 2 sides
    • Material: Optical white plate glass
    • Volume (ml): 3.5
    • AS ONE Part Number: 1-9737-01
Daftar Harga gegep Terbaru October 2026
Hellma Hellma Quartz Cell Standard CellRp1.399.900
Sherlock End Cutting Pliers (Tang Kakatua)Rp74.900
INGCO Locking Pliers C-Clamp (Tang Buaya C-Clamp)Rp129.900
TRUSCO Crucible Porcelain A-Type 15ml Standard A0 (Cawan Lebur)Rp129.900
Non Brand Cuvette Quartz Square Spectrophotometer (Kuvet Kuarsa Persegi)Rp1.999.900
Sherlock End Cutting Pliers Pincer (Tang Kakatua)Rp82.900
KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp82.900
AS ONE Cuvette Quartz Cell (Tabung Sampel / Kuvet)Rp1.899.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Wipro End Cutting Pliers Rubber Handle (Tang Kakatua)Rp69.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)