AS ONE Quartz Cell Matching Kit

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Optical Path Length (mm)10
Dimensions (mm)12.5×12.5×45
MaterialUV quartz glass
ErrorWithin 1% (at 220nm)
Volume (ml)3.5
SpecificationBlank matching Matching two-sided transparent quartz standard cell (T-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan