Beli gedore wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Ring Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:With same size each end, ring offset at 15°, with UD profile. Shaft made in girder pattern. GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated. Overloading indicated by deformation. Secure grip thanks to hollow shaft-very ergonomic and handy. Glare-free look due to matt chrome. Designed for universal use. Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use. Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force.atribut:
- Size (mm): 30
- Total Length (mm): 480
- Material: Chrome Matte
- Width of Head (mm): 44.5, 63
- Head Height (mm): 21.2, 14
- Ring Angle (°): 15
- Width Across Flats (mm): 30.0
- GEDORE Combination Spanneratribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment: Chrome plating
- GEDORE Combination SpannerDeskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- MISTY COOL Kipas Angin UapDeskripsi:Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- GEDORE VDE Single Open Ended SpannerDeskripsi:-1000V insulation specification-Compliant to DIN EN/IEC 60900 standard.
- GEDORE Impact Socketatribut:
- Finish Material: Special tool steel, Gunmetal finish
- PROTO Combination Wrench Satin 12 Pointatribut:
- Finish: Satin
- Point Size: 12
- Specification ASME: ASME B107.100
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- SEKAI Kipas Angin EmbunDeskripsi:- Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumutatribut:
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Kunci Ring PasDeskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- PROTO Combination WrenchDeskripsi:Combination wrenches have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Handle Color: Silver
- Wrench Shape: Straight
- Handle Type: One Piece
- Head Offset Angle (°): 15
- Material: Alloy Steel
- Tether Style: Tether Capable
- TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Kangaroo Kipas Angin EmbunDeskripsi:KANGAROO Misty Fan KG550 merupakan kipas angin dari Kangaroo yang disertai dengan embun, sehingga dapat memberikan kesejukan di ruangan Anda. Kipas angin ini dilengkapi dengan kaki yang terbuat dari besi dan ditambahkan roda karet agar mudah untuk digeser atau didorong. Selain itu, kipas angin embun persembahan Kangaroo ini memiliki desain yang elegan sehingga membuat kipas angin ini sangat cocok diletakan disudut ruangan rumah Anda.
- ESCALI Digital ThermometerDeskripsi:Quick Measurements & Durable DesignThe Escali Waterproof Digital Thermometer is built to last. The easy-to-clean IPX7 waterproof rated design is paired with extra durable buttons and a quick reading stainless steel probe for the ultimate temperature measuring tool.Quick ResponseThe extra thin 1.2 mm probe tip allows for ultra fast measurements within 1-3 seconds.IPX7 ProtectionThis thermometer may be submerged in water up to 1 meters deep for 30 minutes.Extra Durable ButtonsThe buttons are made from an extremely durable material that will last the life of your thermometer.Temperature Hold FeatureTake temperature measurements at any angle, even when the display is not visible.Min. / Max. FeatureCapture minimum and maximum temperatures with directly watching measurements.Protective Sheath & HandleSnap the protective probe sheath onto the end of the thermometer to extend its reach.
- CIG Head Protection Visor+Head Gear TitanDeskripsi:- Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installedatribut:
- Material: Polycarbonate (visor)
- Visor Size (mm): 220x200x170
- Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
- Standards Approvals: EN166
- GEDORE Combination SpannerDeskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed toatribut:
- Set Contents: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24mm
- Set Contents (piece): 8
Daftar Harga gedore wrench Terbaru January 2026
| GEDORE Ring Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| GEDORE Combination Spanner | Rp509.900 |
| GEDORE Combination Spanner | Rp209.900 |
| STAHLWILLE Combination Spanner Open Box | Rp1.299.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| MISTY COOL Kipas Angin Uap | Rp3.299.900 |
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp5.900 |
| GEDORE VDE Single Open Ended Spanner | Rp479.900 |
| GEDORE Impact Socket | Rp329.900 |
| PROTO Combination Wrench Satin 12 Point | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lfP104822771-1.jpg)














/62P101000218-8.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/CIG%20Head%20Protection%20Visor%2BHead%20Gear%20Titan/P102086018-1.jpg)