Beli gedore ratchet handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEDORE Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.099.900

    GEDORE Reversible Ratchet
    Deskripsi:
    -Made of aluminum and very light, helping to alleviate fatigue of use.-Lock of the socket can be released by pressing only once.-Grip is made of anti-slip composite material.
    atribut:
    • Total Length: 270mm
    • Input Drive: Convex 12.7mm
    • Number of Teeth: 72
  2. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp859.900

    GEDORE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Switches forward and reverse rotations with the dial on the head.-The number of gears is 72, allowing smooth and slight movements.-Grip is made of anti-slip composite material.
    atribut:
    • Input Drive: Convex 6.35mm
    • Total Length: 129mm
  3. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp999.900

    GEDORE Ratchet Handle
    atribut:
    • Total Length: 140mm
    • Input Drive: Convex 6.35mm
    • Number of Teeth (sheet): 72
  4. GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp3.399.900

    GEDORE Swivel Long Reversible Ratchet
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Total Length (mm): 600
    • Number of Teeth (sheet): 48
  5. GEDORE Set Kunci Sok
    Mulai

    Rp5.599.900

    GEDORE Set Kunci Sok
    Deskripsi:
    -The socket has a unique unit drive structure and a large surface area is in contact with nuts and bolts. Force is applied evenly and stably, and it can be turned smoothly.-Comes with a ratchet handle that has 72-teeth dial type forward and reverse switch
  6. GEDORE Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.399.900

    GEDORE Reversible Ratchet
    Deskripsi:
    -Lock of the socket can be released by pressing only once.-Positioningthe forward/reverse lever in the middle can get locked.-Grip is made of anti-slip composite material.
  7. GEDORE Swivel Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.799.900

    GEDORE Swivel Reversible Ratchet
    atribut:
    • Number of Teeth: 72
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Total Length (mm): 282
  8. GEDORE Reversible Ratchet Offset
    Mulai

    Rp2.499.900

    GEDORE Reversible Ratchet Offset
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Total Length (mm): 270
    • Number of Teeth (sheet): 60
  9. TEKIRO Ratchet Handle Rubber
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  10. TEKIRO Ratchet Handle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  11. GEDORE Combination Spanner
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    GEDORE Combination Spanner
    Deskripsi:
    -The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
  12. GEDORE Aluminium Reversible Ratchet
    Mulai

    Rp1.799.900

    GEDORE Aluminium Reversible Ratchet
    atribut:
    • Input Drive: Convex 9.5mm
    • Total Length: 200mm
    • Number of Teeth (sheet): 60
  13. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp3.099.900

    GEDORE Ratchet Handle
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 12.7
    • Number of Teeth (sheet): 48
    • Total Length (mm): 270
    • Finishing Material: Chrome Vanadium Steel, Grip: Composite rubber
  14. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp279.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  15. GEDORE Extension Bar
    Mulai

    Rp319.900

    GEDORE Extension Bar
    Deskripsi:
    -Enables work in narrow and hard to reach area.
  16. GEDORE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp1.299.900

    GEDORE Ratchet Handle
    atribut:
    • Input Drive (mm): Convex 6.35
    • Number of Teeth (sheet): 40
    • Total Length (mm): 127
Daftar Harga gedore ratchet handle Terbaru January 2026
GEDORE Reversible RatchetRp1.099.900
GEDORE Ratchet HandleRp859.900
GEDORE Ratchet HandleRp999.900
GEDORE Accessories for Socket Wrenches 1/2Rp3.999.900
GEDORE Swivel Long Reversible RatchetRp3.399.900
GEDORE Set Kunci SokRp5.599.900
GEDORE Reversible RatchetRp1.399.900
GEDORE Swivel Reversible RatchetRp1.799.900
GEDORE Reversible Ratchet OffsetRp2.499.900
TEKIRO Ratchet Handle RubberRp139.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)