Beli gearbox 1 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)Deskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 830x710x900
- Sleeve opening for Workpiece (mm): 32
- Low Speed Bend (rpm): 6.70
- High Speed Bend (rpm): 9
- Motor (HP): 3
- Type: 32
- Minimum Current (A): 15
- Phase: 3
- Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)Deskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 525x520x1000
- Sleeve opening for Workpiece (mm): 16
- High Speed Bend (rpm): 10
- Motor (HP): 1
- Type: 16
- Phase: 1
- Minimum Current (A): 15
- JTC Transmission/Gearbox Socketatribut:
- Overall Length (mm): 60
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: M16
- Square Drive (mm): 12.7
- Main Compatible Genuine Part No.: 25673357
- BDS Rail Drill Machine (Mesin Bor Magnetik)Deskripsi:Developed for rail core drilling in signalling equipment and track construction of the RailMAB 915 rail drilling machine is a portable machine made in Germany.The RailMAB 915 rail drilling machine is equipped with a powerful 1600 watts motor, oil-bath gearbox and Morse Taper 3. This sophisticated rail drilling machine is an ideal machine for workshops and track manufacturing company. The rail drilling machine can also be operated with electric generators. The RailMAB 915 rail drilling machine can be used for various Railway track profiles with rail shoe adapters.atribut:
- Core Drill (mm): 36
- JTC Water Pump Toolatribut:
- Applicable Engine Type: T5・2.5D・BAC・BLK・BPD
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- STANLEY Angle Grinder Grinder SLIM SAG Slide (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:SpecificationsPower: 580 WattDisc Diameter: 100mmNo Load Speed : 12,000 rpmTool Girth : 179mmCable Length : 2.1mWeight : 1.3 kgFunction :- Metal grinding / polishing- Weld head removal- Metal cuttingHighlights :1) Ergonomics- Super slim body 179mm gripping girth- Steel-cut gear set ensures higher durability and lower noise, and less vibration2) Performance- Powerful motor with higher output for better working efficiency- More max output power ensures higher performance to prevent tool damage in tougher applications3) Durability- True tradesman tool life- Robust transmission durability addressed by steel cut gear set4) Body- Big button (spindle lock)- Compact gearbox for narrow space operation- Optimal outlet (for good airflow performance)- Safety (2-motion switch)- Burst proof keyed guard (maximize safety protection)atribut:
- Tool Girth (mm): 179
- No Load Speed (rpm): 12000
- MOTUL Motorcycle Oil Moto 4T (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Diformulasikan untuk melindungi transmisi dan gearbox secara menyeluruh - Melumasi dengan baik untuk mengurangi gesekan dan keausan - JASO MA2 mengoptimalkan kopling saat berkendara, kecepaan akselerasi, kecepatan penuh dan pergantian gigi lebih mudah Standar/Approval - API SH - JASO MA2.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-40
- Marelli Motori Electric Motor B35 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- Marelli Motori Electric Motor B5 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- Eibenstock FloorMix 2300 for Low ViscocityDeskripsi:The special mixing paddle developed by experts for high-shear mixing counteracts lump formation and prevents material deposits at its base and rim.Four speed settings by 2-speed gearbox and two electronic speed levels - optimal mixing results110 l mixing bucketUse:- Homogenous and lump free mixing of floating screed, leveling fillers, fiber-reinforced fillers, colored coatings, liquid plastics- Optimally suited for low-viscosity flooring compounds- Dust free working- Floor renovators, tilersatribut:
- Order Number: 07625000
- Rated Voltage (V): 230
- Rated Speed (rpm): 70/130/160/280
- Bucket Size (L): 110 l
- Spindle Connection: M 16
- Supplied: on a pallet incl. special stirring rod and bucket 110 l
- Input Power (W): 2300
- Orientalmotor Parallel Shaft Gear Head (Kepala Gearbox)Deskripsi:Girbox paralel untuk Oriental Motor dengan ukuran frame 42mm, rasio reduksi 1:5
- Eibenstock Hand MixerDeskripsi:The lightweight stirrer up to 30 kgUse:- Mixing of building materials with low viscosity, e.g. paint, glue, filler and leveling compounds, tile cement- Drywall construction, tiler, painter and plastereratribut:
- Rated Voltage (V): 230
- MOTUL Motorcycle Oil 4T 7100 Ester (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Sangat baik bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go, terutama motor gede (motor yang sporty) - Mendapatkan kenyamanan berkendara dengan perpindahan kecepatan yang halus - Tingkat perlindungan maksimal bagi gearbox (FLS > 14) - Diformulasikan dengan memenuhi standar terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dan proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh • Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik /mengurangi friksi internal) Standar/Approval - API SN. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Motorcycle Oil 4T 3100 Gold (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - Diformulasikan dengan memenuhi hampir semua spesifikasi pabrikan, dalam hal standarisasi (API dan JASO) - Diformulasikan secara khusus untuk memberikan proteksi lebih pada mesin dan gearbox - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - API SM menjaga kestabilan usia oli dari penuaan prematur yang diakibatkan oleh tekanan temperatur Standar/Approval - API SM. - JASO MA2
- MUSASHI Pengukur Level Oli dengan Collar Diameter Luar (Indikator Level Oli)atribut:
- Material: Sight glass / polycarbonate resin
Daftar Harga gearbox 1 2 Terbaru October 2026
| Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli) | Rp43.999.900 |
| Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli) | Rp26.999.900 |
| JTC Transmission/Gearbox Socket | Rp169.900 |
| TRANZGEAR Gearbox WP Series Worm Reducer | Rp869.900 |
| BDS Rail Drill Machine (Mesin Bor Magnetik) | Rp96.999.900 |
| JTC Water Pump Tool | Rp1.699.900 |
| STANLEY Angle Grinder Grinder SLIM SAG Slide (Mesin Gerinda Tangan) | Rp459.900 |
| MOTUL Motorcycle Oil Moto 4T (Oli Motor) | Rp119.900 |
| Marelli Motori Electric Motor B35 (Dinamo Motor Listrik) | Rp1.599.900 |
| Marelli Motori Electric Motor B5 (Dinamo Motor Listrik) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pjP105609919-1.jpg)
/p0P105609900-1.jpg)


/5gP105288196-1.jpg)

/p6P105672906-1.jpg)
/11P103237037-1.jpg)
/j6P104084690-1.jpg)
/jmP104084706-1.jpg)
/ixP104084681-1.jpg)

/axP105605393-1.jpg)

/o6P103236870-1.jpg)
/noP103236852-1.jpg)
/6tP103652245-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)