Beli gauge valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Asahi AV PVC Ball Valve
    41%
    Mulai

    Rp349.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  2. Onda PVC Valve
    Mulai

    Rp20.900

    Onda PVC Valve
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  3. SAMBO PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  4. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  5. KOVA Ball Valve
    Mulai

    Rp12.900

  6. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    73%
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  7. Onda Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

  8. GF PVC Ball Valve
    Mulai

    Rp359.900

    GF PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material (O-Rings): EPDM
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
  9. monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan katup
    atribut:
    • Use pressure: 0.98MPa below
    • Material: PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Type: socket
  10. Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type
    Mulai

    Rp489.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, adhesive type.
    atribut:
    • Material (Seal): EPDM
    • Connection: Plug-in
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Shape: straight
  11. Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type
    Mulai

    Rp639.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, flange type.
  12. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  17. Onda Stop Kran
    62%
    Mulai

    Rp55.900

    Onda Stop Kran
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  18. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp249.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
  19. Asahi AV Ball Valve 21 Type / 21α Type + Screw Type
    Mulai

    Rp2.499.900

    Asahi AV Ball Valve 21 Type / 21α Type + Screw Type
    Deskripsi:
    Since it is a new mechanism with a top flange, it is easy to change from a manual valve to an automatic valve. Equipped with a bottom stand, it can be easily fixed to a stand or panel. By adopting a double O-ring for the stem, durability and sealing performance are improved. Also, since the upper O-ring groove is designed to be deeper than the lower O-ring groove, Even if the stem breaks, the groove on the top will break first and the liquid inside will not flow out. Since the handle also serves as a tightening jig, it becomes a convenient tightening jig by engaging the protrusion on the top of the handle with the recess of the union.General-purpose ball valve, screw type.
    atribut:
    • Shape: Straight
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Connector: Rc
    • Handle Type: T Type
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Material (Seal): EPDM
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1.0 (10.2kgf/cm²)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-50
    • Type of Connection: Screw-in Type
    • Valve Type: Ball Valve
  20. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

Daftar Harga gauge valve Terbaru March 2026
Asahi AV PVC Ball ValveRp349.900
Onda PVC ValveRp20.900
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
KOVA Ball ValveRp12.900
Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeRp129.900
Onda Ball ValveRp139.900
GF PVC Ball ValveRp359.900
monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)Rp329.900
Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket TypeRp489.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)