HONEYWELL Globe Valve 3 Way (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
ActionStem up to A-AB to close
ConnectionFlanged per ISO 7005-2
Leakage Rate (Kvs)A-AB = ≤0.02%; B-AB = ≤1%
MediumChilled/hot water
Medium Temperature (°C)-15 to +130
Nominal Pressure RatingPN16
Rangeability50:1
Seat MaterialStainless Steel
Stem MaterialStainless Steel
Type of valveThree-way with integrated flow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ductile iron body with standard flanged connection
- Metal sealing of valve seat for long service life
- Accurate positioning fo valve stem to ensure temperature control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan