Beli gas filter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Draeger Gas filters (EN 14387)
    Mulai

    Rp489.900

    Draeger Gas filters (EN 14387)
    atribut:
    • Part Number: 6738782
  2. KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Mulai

    Rp28.900

    KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Deskripsi:
    Masker gas untuk melindungi diri Anda dari berbagai macam zat kimia berbahaya. Masker ini dapat mencegah kanker dan penyakit lain yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya. Masker ini membuat kesehatan Anda tetap terjaga dan tetap dapat bekerja secara profesional. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x KY Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - FD4111 x Filter Karbon
    atribut:
    • Material: Masker: Karet dan Fiber Bodi Filter: Plastik isi Filter: Karbon
    • Dimensions (cm): Masker (Tanpa Filter): Sekitar 11x5.5x12
    • Packaging Dimensions (cm): 14x12x15
    • Others: Tingkat Proteksi: N90 Efektivitas Filtrasi: 97.5%
  3. Shigematsu Cartridge (Filter Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  4. Shigematsu Respirator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

  5. Taffware Masker Gas Respirator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Masker Gas Respirator
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  6. Shigematsu Reusable Respirator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

  7. KOFLOC Flow Meter Compact
    Mulai

    Rp2.799.900

    KOFLOC Flow Meter Compact
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  8. MAXITROL Gas Pressure Regulators
    Mulai

    Rp1.099.900

    MAXITROL Gas Pressure Regulators
    atribut:
    • UNSPSC: 41112404
    • Connection Type: NPT
    • Gas Type: Natural Gas
  9. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  10. KRISBOW Cartridge Filter Masker
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    KRISBOW Cartridge Filter Masker
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Carton Filter
    • Size of Cartridge (mm): 70x30
    • Type: Cartridge
  11. Shigematsu Dust Filter
    Mulai

    Rp59.900

    Shigematsu Dust Filter
    Deskripsi:
    Shigematsu Dust Filter with
  12. Shigematsu Direct-Joint Type Gas Respirator (Low Concentration Type)
    Mulai

    Rp609.900

    Shigematsu Direct-Joint Type Gas Respirator (Low Concentration Type)
    Deskripsi:
    -It is a double cushion structure that prevents invasion of hazardous substances with a design tailored to a Japanese face shape.-A type that classic canister CA-104N2 series can be installed.-Operations in an environment with low concentration of toxic gas.-An environmental concentration of harmful substances is 0.1%(1000ppm)or lower.(however, 10 times of exposure limit or lower)
    atribut:
    • Size: M
    • Vertical: 124mm
    • Horizontal: 99mm
    • National Certification Acceptance Number: TN374
    • Purpose of Use: Operations in an environment with low concentration of toxic gas. An environmental concentration of harmful substances is 0.1% (1000ppm)or lower. (however, 10 times of exposure limit or lower)
  13. 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Mulai

    Rp149.900

    3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)
    Deskripsi:
    The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockin
    atribut:
    • Facepeice Size: Medium / Large
    • Facepeice Type: Half Face Mask
    • Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
    • Product Code: 3200
  14. Shigematsu Direct-Joint Type Gas Respirator (Low Concentration Type)
    Mulai

    Rp609.900

    Shigematsu Direct-Joint Type Gas Respirator (Low Concentration Type)
    Deskripsi:
    -It is a double cushion structure that prevents invasion of hazardous substances with a design tailored to a Japanese face shape.-A type that classic canister CA-104N2 series can be installed.-Operations in an environment with low concentration of toxic gas.-An environmental concentration of harmful substances is 0.1%(1000ppm)or lower.(however, 10 times of exposure limit or lower)
    atribut:
    • Vertical: 117mm
    • National Certification Acceptance Number: TN304
    • Purpose of Use: Operations in an environment with low concentration of toxic gas. An environmental concentration of harmful substances is 0.1% (1000ppm)or lower. (however, 10 times of exposure limit or lower)
Daftar Harga gas filter Terbaru March 2026
Shigematsu Gas FilterRp34.900
Draeger Gas filters (EN 14387)Rp489.900
KY Masker Gas Respirator Anti-Dust ChemicalRp28.900
Shigematsu Cartridge (Filter Masker)Rp59.900
Shigematsu RespiratorRp269.900
Taffware Masker Gas RespiratorRp56.900
Shigematsu Reusable RespiratorRp59.900
KOFLOC Flow Meter CompactRp2.799.900
MAXITROL Gas Pressure RegulatorsRp1.099.900
3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Rp229.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)