Beli gantry crane di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KESTONE Engine Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  2. Wipro Engine Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  3. HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 1000
    • Material: Steel (SS400)
    • Travel Range (mm): 2150
    • Depth D (mm): 1650
    • Inner Column Dimensions B (mm): 2830
    • Lifting Height E (mm): 2824
    • Outer Column Dimensions A (mm): 3070
    • Total Height C (mm): 3300
  4. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.299.900

  5. Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 7033 (Kontainer Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 7033 (Kontainer Serbaguna)
    Deskripsi:
    Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 745x515x350
  6. Non Brand Poster - Gantry Crane Safety
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Gantry Crane Safety
    Deskripsi:
    Gantry Crane Safety. Gantry crane adalah alat angkut untuk benda-benda yang berat. Ikuti seluruh prosedurnya dengan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  7. IMATSU Heavy Duty Air Curtain
    Mulai

    Rp5.099.900

    IMATSU Heavy Duty Air Curtain
    Deskripsi:
    Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Air Velocity (m/s): 18
    • Installation Height (m): 5-6
    • Material: Heavy Duty ABS Plastic
    • Motor/Blower: Heavy Duty
    • Voltage (V): 220
  8. TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • ED Rate (%): 40
    • Phase: 3 Phase
  9. TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
  10. KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang
    Mulai

    Rp48.999.900

    KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 4000
    • Lifting Height (mm): 1910
    • Lowest height (mm): 110
    • Overall Height (mm): 3750
    • Overall Width (mm): 3583
    • Electrical Connection (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Max. Car Width (mm): 2616
    • Motor Power (kW/W): 2.2/2200
  11. HOFMANN Wheel Alignment System
    Mulai

    Rp299.999.900

    HOFMANN Wheel Alignment System
    Deskripsi:
    Regional Specification : Back-up/Restore of Calibration and set-up Data
    atribut:
    • Camera System: 2 HD Cameras, 5.1 Mega Pixels
    • PC System: Mainboard plus Mini PC
    • Monitor Resolution: 1080P
    • Track Width (inch): 48-96
    • Wheel Base (inch): 79-180
    • Wheel Clamp and Target Type: 4 x AC100 with 8\"x8\" targets
    • Overall Dimension (LxWxH ) (mm): 3100x2290x920
    • Rim Size (inch): 11 to 22(optional to 26)
  12. H.H.H. Pipe Jib Crane
    Mulai

    Rp28.999.900

    H.H.H. Pipe Jib Crane
    Deskripsi:
    -A lightweight jib crane that uses a pipe as the rail for the trolley.-A wall-mounted type that rotates 180°.-Equipped with a pipe trolley.-Wall/pillar-mounted type.
    atribut:
    • Rated Load: 0.15t
    • Arm Length: 1.0m
    • Pillar Mounting Portion Turning Angle: 180degree
  13. Wipro Electric Mini Crane (Crane Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp13.999.900

  14. SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane (Katrol Troli)
    Mulai

    Rp229.999.900

    SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane (Katrol Troli)
    Deskripsi:
    Comes with casters and can be moved freely. The outrigger legs stick out in all four directions and firmly secure the base, allowing for stable work. The center joint of the arm can bend 180 degrees to the left and right.
    atribut:
    • Rated Load (t): 0.2
    • Lifting Head (m): 3
    • Overall Height (m): 3.3
    • Arm Length (mm): 1968
    • Hoist Mounting Hole Diameter A (mm): 60
  15. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  16. Epson Ribbon Cartridge (Tinta Pita Printer)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp57.900

  17. Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp44.999.900

    Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)
    atribut:
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
    • Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
    • Product Number: FMC001
    • Weight Each: 91kg
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
    • Maximum Load Capacity (kg): 1000
    • Maximum Width of Frame (mm): 1000
    • Overall Clearance Height (mm): 1555
    • Part Number: KEN9413670K
    • Weight Each (Kg): 91
Daftar Harga gantry crane Terbaru October 2026
Verkronn Portable Gantry Crane (Derek Gantry Portabel)Rp58.999.900
KESTONE Engine StandRp2.299.900
Wipro Engine StandRp1.899.900
HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)Rp109.999.900
KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)Rp7.299.900
Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 7033 (Kontainer Serbaguna)Rp239.900
Non Brand Poster - Gantry Crane SafetyRp149.900
AMEKO Engine Crane (Crane Katrol Mesin)Rp3.499.900
IMATSU Heavy Duty Air CurtainRp5.099.900
TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait