HOFMANN Wheel Alignment System

Sebelum PPN:
Rp299.999.900
Spesifikasi
Camera System2 HD Cameras, 5.1 Mega Pixels
PC SystemMainboard plus Mini PC
Monitor Resolution1080P
Track Width (inch)48-96
Wheel Base (inch)79-180
Wheel Clamp and Target Type4 x AC100 with 8\"x8\" targets
Overall Dimension (LxWxH ) (mm)3100x2290x920
Rim Size (inch)11 to 22(optional to 26)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Regional Specification : Back-up/Restore of Calibration and set-up Data

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan