Beli gancu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)
    Deskripsi:
    62
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
    • Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
    • Specification: Assembly Required
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (phi100, phi130 are Noise-Reducing Casters with Radial Bearing)
  2. ORIS Sekop Pasir dan Spadan Tanah Plat Tebal
    Mulai

    Rp78.900

    ORIS Sekop Pasir dan Spadan Tanah Plat Tebal
    atribut:
    • Length (m): 31
    • Width (cm): 25
    • Plat Thickness (mm): 1.6
  3. C-Mart Two-Way Pick-Hoe
    Mulai

    Rp98.900

    C-Mart Two-Way Pick-Hoe
    Deskripsi:
    -Carbon steel heated treated.-For gardening, growing vegetables, ornamental plants, and caring for the garden.
    atribut:
    • Size (mm): 370
    • Flat Hoe Size (cm): 10.5x5
    • Sharp Hoe Size (cm): 9x0.8
    • Handle Material: Hard wood
  4. TOLSEN Single Long Hook
    Mulai

    Rp339.900

    TOLSEN Single Long Hook
    Deskripsi:
    - Rated voltage: 230V~50Hz- Input power: 400W- No-load speed: 13000rpm- Max blowing rate: 3.0m³/min- With 1pc dust bag- 2 tools in 1: blower and vacuum cleaner- Packing: color box
    atribut:
    • Stock No.: 83024
  5. Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  6. TRUSCO Flat Bar (Linggis)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Flat Bar (Linggis)
    Deskripsi:
    Purpose: Lever and peeling work.
    atribut:
    • Hardness: HRC38-45
    • Purpose of Use: For lever and peeling works.
  7. monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  8. TOLSEN Kapak
    Mulai

    Rp129.900

    TOLSEN Kapak
    Deskripsi:
    Drop-forged carbon steel
    atribut:
    • Material: Black Painted, Heat Treatment
    • Handle Type: Fiberglass
  9. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  10. KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp709.900

  11. Wipro Trolley Foldable Steel Plate (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Wipro Trolley Foldable Steel Plate (Troli Lipat)
    atribut:
    • Material: Steel Plate
  12. SUNC Trolley Foldable Goods (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  13. Kenmaster Skop Pasir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  14. Prestar Trolley NF (Troli Barang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Trolley NF (Troli Barang)
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
  15. TAGPro Sekop Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TAGPro Sekop Gagang Kayu
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang menarik. Grip yang memiliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Size (mm): 1.4
    • Head Material: Plat Baja
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103.0
    • Width (cm): 23
    • Height (cm): 29.0
  16. KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  17. TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp85.900

    TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Material: PVC
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103
    • Width (cm): 23.0
    • Height (cm): 29
Daftar Harga gancu Terbaru October 2026
TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)Rp2.099.900
KESTONE Trolley Hand Truck (Troli Barang)Rp879.900
ORIS Sekop Pasir dan Spadan Tanah Plat TebalRp78.900
C-Mart Two-Way Pick-HoeRp98.900
TOLSEN Single Long HookRp339.900
Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)Rp1.699.900
TRUSCO Flat Bar (Linggis)Rp199.900
monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)Rp599.900
TOLSEN KapakRp129.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)