TAGPro Sekop Gagang Kayu

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Head Size (mm)1.4
Head MaterialPlat Baja
Handle MaterialKayu
Overall Length (cm)103.0
Width (cm)23
Height (cm)29.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang menarik. Grip yang memiliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.

Ulasan Produk