Beli gagang gergaji di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp77.900

    Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  2. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  3. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  4. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  5. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  6. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  7. BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 190
  8. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  9. BAHCO Insulation Saw (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp609.900

    BAHCO Insulation Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    -Has been developed to cut special materials.-For cutting up to 75mm.-Chips (garbage) are hard to come out when cutting.-Can cut straight. Can be used as a substitute for a straight line and a 45° ruler at the part of the handle.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 550
    • Target Materials: Mineral Wool, Rock Wool, Stone Wool, Expanded Polystyrene (EPS), Extended Polystyrene (XPS)
    • Total Length (mm): 630
    • Handle Materials: Reinforced Plastic
    • Blade Materials: Hardened Room Temperature Rolled Steel
  10. BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp6.299.900

    BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) (Mata Gergaji Pita)
    atribut:
    • Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
  11. BAHCO Engineering Files Flat (Kikir Datar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  12. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  13. SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  14. BAHCO Pruning Shears One Hand Ergo (Gunting Ranting / Dahan)
    Mulai

    Rp769.900

    BAHCO Pruning Shears One Hand Ergo (Gunting Ranting / Dahan)
    Deskripsi:
    -Standard ergonomic design pruners.-Help to prevent injury and tendon sheath inflammation.-Blades are not sticking out horizontally to the handles, and this design reduces fatigue. -For gardening work.
    atribut:
    • Material: Steel Tools
    • Purpose of Use: For gardening work.
Daftar Harga gagang gergaji Terbaru October 2026
Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)Rp77.900
HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Rp57.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)Rp129.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)Rp229.900
BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) (Power Hacksaw Blade)Rp5.599.900
Kenmaster Saw Handle (Gergaji Besi)Rp29.900
BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw (Gergaji Lipat)Rp309.900
KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)Rp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)