Beli ftalit 1 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Teramoto Non-Slip Flat Mat 300 (R2)Deskripsi:-Prevent slipping by oil or water.-It is a flat type that protects the floor without dropping the garbage down.-With anti-slip.atribut:
- Color: Gray
- Thickness: 15mm
- Top Material: Polyvinyl Chloride(PVC)Recycled Resin, Epoxy, Ceracron B
- Bottom Materials: Polyvinyl Chloride(PVC)Recycled Resin
- W x L: 300x300mm
- TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)atribut:
- Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
- Thickness (mm): 9
- Width (mm): About 450
- Length (mm): 600
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- TRUSCO No Slip MatDeskripsi:Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.atribut:
- Length (mm): 2000
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
- Thickness (mm): 3
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- KANSAI PAINT FTALIT Cat BesiDeskripsi:JENIS : Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss EnamelKEGUNAAN : Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksteriorSIFAT :- Cepat kering- Sangat mengkilap- Tahan lama- Daya tutup sangat bagus- Daya lekat sangat baik- Tahan terhadap panas sampai dengan 80 ーC- Pilihan warna menarikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Untuk pengecatan kayu : amplas permukaan kayu untuk membersihkan permukaan dari kotoran, minyak dan debu dan serat kayu yang berlebih- Untuk pengecatan besi : bersihkan permukaan besi dari kotoran, minyak, air, dan debu dengan lap bersihPETUNJUK APLIKASIPengecatan Besi :- Cat Dasar : KANSAI ZINC CHROMATE PRIMER / KANSAI ZINC PHOSPHATE PRIMER / KANSAI RED OXIDE PRIMER- Cat Akhir : FTALITPengecatan Aluminium / Zinc / Galvanis :- Cat Dasar : METALACT H-5 ( 2 komponen : cat dan aditif )- Cat Akhir : FTALITatribut:
- Color: Silver
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10-12
- Thick Paint Layer (microns/coat): 25-35
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 20.0
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Repaint: 8 hours
- Dissolvent: Thinner
- Dilution Ratio (%): 20-30% : Spray Method, 10-20% : Brush & roll methode
- Specific Gravity: White 1.13 ± 0.03% (color dependent)
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Rubber MatDeskripsi:- Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- TRUSCO No Slip MatDeskripsi:-Strong adsorption strength prevents it from falling off and slipping.-You can cut to your preferred size with scissors.-Antibacterial and mildewproof, clean and comfortable to use.-For cabinet, tool box, shelf, working table underlay.-For car loading platform, slip on the trunk.atribut:
- Thickness: 3mm
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
- monotaro.id Keset Anti Slip H-MatDeskripsi:Keset Anti Slip H-Mat berbentuk jaring yang terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.atribut:
- Size (cm): 45 x 60
- Thickness (mm): 15
- Material: PVC
- KRISBOW Keset Pintu CokelatDeskripsi:Krisbow Keset Pintu Masuk merupakan sebuah alas pembersih kaki ataupun alas kaki sebelum memasuki ruangan. Keset ini terbuat dari campuran material karet dengan polyester yang mampu mengikat debu dan kotoran jenis lain dengan lebih mudah. Biasanya keset jenis ini diletakkan di depan pintu masuk gedung perkantoran, pertokoan ataupun hunian pribadi. Permukaanya yang dilapis karet membuat keset ini anti-slip dan tidak mudah bergeser.atribut:
- Material: Polyester, Karet
- Color: Brown
- Teramoto Non Slip Matatribut:
- Color: Grey
- Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
- Width (mm): 300
- Length (mm): 300
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
- TRUSCO Non-Slip MatDeskripsi:Purpose: For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.
- monotaro Keset PVC Anti-Slipatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Material: PVC + core yarn (PP)
- Color: white
- Length (mm): 2000
- Thickness (mm): 3
- KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-AbuDeskripsi:- Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintuatribut:
- Material: PVC
- Sitesafe Work MatDeskripsi:Standing on a hard floor for prolonged periods without anti-fatigue matting can cause pain and discomfort in the lower legs, feet and back. Fatigue reduces concentration and therefore productivity. Anti-fatigue matting will increase comfort and productiviatribut:
- Surface Finish: Open Holes
- Overall Thickness: 10mm
- Color: Black
- Mat Material: SBR Rubber
- Overall Thickness (mm): 10
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
Daftar Harga ftalit 1 kg Terbaru March 2026
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| Teramoto Non-Slip Flat Mat 300 (R2) | Rp449.900 |
| TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset) | Rp729.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg | Rp139.900 |
| TRUSCO No Slip Mat | Rp139.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg | Rp569.900 |
| KANSAI PAINT FTALIT Cat Besi | Rp139.900 |
| Amco Keset Mie | Rp159.900 |
| TRUSCO Rubber Mat | Rp68.900 |
| Bagus Dormat Keset Polos | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102785564-1.jpg)
/P102006368-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20No%20Slip%20Mat/P101000865-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Rubber%20Mat/P103023470-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20No%20Slip%20Mat/P102785467-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Non-Slip%20Mat/P102190012-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/monotaro%20Keset%20PVC%20Anti-Slip/38P102247116-2.jpg)