Beli fresh milk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- Diamondfair Susu UHT Full CreamDeskripsi:Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
- Cimory Susu UHT Cokelatatribut:
- Taste: Chocolate
- Cimory Susu UHT Cokelat MaltDeskripsi:Susu merupakan minuman bergizi yang biasanya berasal dari sapi atau kambing. Produk susu bisa diolah menjadi yoghurt atau susu fermentasi yang memiliki rasa asam. Dengan banyaknya merek susu yang beredar, Cimory merupakan salah satu merek yang menjual susu segar dan yoghurt dengan berbagai pilihan rasa. Tak hanya menjual susu dan yoghurt saja, kini produk dari Cimory semakin beredar luas. Produk lainnya yaitu chocomory, cimory squeeze, mini choco bar, soy milk, dan masih banyak lagi. Salah satu produk utama Cimory adalah fresh milk atau susu segar yang dijual dalam kemasan karton 1 liter maupun kemasan kecil. Kesegarannya tidak terkalahkan karena terbuat dari susu sapi yang sangat dijaga kualitasnya.Selain segar, susunya terasa creamy sehingga sangat memanjakan mulut Anda. Nutrisinya juga sangat baik untuk asupan gizi harian Anda.
- Greenfields Susu UHT Rendah Lemakatribut:
- Size (ml): 950
- SMC 5-port Solenoid Valve SQ213 Seriesatribut:
- Number of Ports: 5
- Suitable fluid: Air
- Mitsubishi Electric FA Goods Connector Terminal Block Conversion Unit I/O (DC)atribut:
- Altitude (m): Under 2000
- Installation Location: Inside the control panel
- Insulation Resistance (MΩ): 10 or more (between all DC external terminals <=> earth, between live parts)
- Operating Temperature and Humidity Range (°C, %): 0 to 55, 5 to 95 RH (no condensation)
- Rated Voltage (V): DC24
- Storage Temperature and Humidity Range (°C, % RH): -25 to 75, 5 to 95% RH (no condensation)
- Unit Type: Screws: M4 x 0.7 mm x 12 mm or larger, tightening torque: 78 to 118 N-cm (8 to 12 kgf-cm), DIN rail: Compatible DIN rails: TH35-7.5Fe, TH35-7.5AL (JIS C 2812 compliant)
- Milk Life Susu Bebas LaktosaDeskripsi:MilkLife Fresh Milk Lactose Free Original 1000mlNikmati kebaikan alami susu segar bebas laktosa yang dirancang untuk siapa saja, termasuk mereka yang sensitif terhadap laktosa. Dengan nutrisi lengkap dari susu segar, varian ini mendukung gaya hidup aktif dan sehat.Komposisi- Susu sapi segar (100%)- Tanpa pengawet- Mengandung alergen
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Logitech KeyboardDeskripsi:Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
- IDEC PLC with Annunciator Programatribut:
- UL Certification: Yes
- TUV Certification: Yes
- CE marking: Yes
- Hazardous Location: Class I Div 2
- VERSA-MATIC Industrial Air-Operated Double Diaphragm PumpDeskripsi:Aluminum housing air-operated double diaphragm pumps are lightweight, mildly resistant to chemicals, and suited for applications that require the pump to be relocated often. They're used for dewatering in mining applications or for transferring oil, paint, and gas.atribut:
- UNSPSC: 40151548
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- Duty cycle: Continuous
- For Use With Potable Systems: No
- Manifold Connection: Single Port
- Manifold Connection Type: NPT
- Media Discharge Location: Center; Top
- Media Intake Location: Bottom; Center
- Power Source: Air
- Priming: Self-Priming
- Valve Type: Ball
- Cimory Susu UHT Full Creamatribut:
- Taste: Full Cream
- GETRA Commercial Dishwasher Hood TypeDeskripsi:Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atasatribut:
- Wash Pump Power (W): 750
- Rinse Pump Power (W): 100
- Heater Power (W): 9000
- Voltage (V): 220
- Wash Tank Capacity (L): 42
- Rinse Tank Capacity (L): 47
- Rinse Temperature (°C): 80-85
- Rinse Time (s): 6-13 (8step)
- Rinse Water (L/10sec): 3
- Wash Capacity (dish/hour): 2000 (with Dish Dia. 15cm)
- Wash Time (s): 40-120 (8step)
- Washing Temperature (°C): 60-65
- Unoair Air Drillatribut:
- Air inlet: 1/4 Inch
- Air Hose: 3/8 Inch
- Excelso Biji Kopiatribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 200
- Le Minerale Air Mineral Galonatribut:
- Variant: Mineral Water
- Nestle Pure Life Air MineralDeskripsi:Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnyaatribut:
- Packaging: Bottle
- Variant: Mineral Water
- Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1Deskripsi:Coffeemix 3 in 1, kopi+krimer+gula.atribut:
- Size (g): 20
Daftar Harga fresh milk Terbaru March 2026
| Greenfields Susu UHT Full Cream | Rp26.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| Diamondfair Susu UHT Full Cream | Rp4.900 |
| Cimory Susu UHT Cokelat | Rp139.900 |
| Cimory Susu UHT Cokelat Malt | Rp139.900 |
| Greenfields Susu UHT Rendah Lemak | Rp26.900 |
| SMC 5-port Solenoid Valve SQ213 Series | Rp1.199.900 |
| Mitsubishi Electric FA Goods Connector Terminal Block Conversion Unit I/O (DC) | Rp719.900 |
| Milk Life Susu Bebas Laktosa | Rp109.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/6bP112425227-1.jpg)