Beli folding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HighPoint Folding Table Modesty Panel Metal Bookshelf Tray Siena Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    HighPoint Folding Table Modesty Panel Metal Bookshelf Tray Siena Series
    Deskripsi:
    The perfect solution for multipurpose room and dynamic office activities. Simply flip and stroll Siena tables to change room arrangement from classroom to meeting room or group discussion. All can easily be done by one person.Heat resistant, Scratch resistant, Easy to clean, Foldable leg, Space saving, Lockable castor
    atribut:
    • Material: Laminated particle board, Powder coated steel
    • Capacity (kg): 50
    • Thickness (mm): 25
    • Dimensions (cm): 160x60x75 (WxDxH)
  2. HighPoint Meja Training Siena
    Mulai

    Rp2.199.900

    HighPoint Meja Training Siena
    Deskripsi:
    Solusi sempurna untuk ruang serbaguna dan aktivitas kantor yang dinamis. Cukup flip dan geser meja Siena untuk mengubah pengaturan ruangan dari kelas ke ruang pertemuan atau diskusi kelompok. Semua bisa dengan mudah dilakukan oleh satu orang. Material top table terbuat dari MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan). Sedangkan kaki terbuat dari material metal
    atribut:
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Profilling Process: Edge Banding
  3. INDACHI Meja Lipat
    Mulai

    Rp3.499.900

  4. monotaro.id Palm Fiber Broom (Sapu Ijuk)
    Rating:
    91% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp22.900

    monotaro.id Palm Fiber Broom (Sapu Ijuk)
    Deskripsi:
    Sapu Ijuk biasa digunakan di area kebun, taman, atau area sekitar rumah anda. Sapu ijuk berkualitas baik ini di lengkapi dengan gagang kayu yang ringan sehingga memudahkan anda untuk mengunakannya.
    atribut:
    • Width (cm): 35
    • Length (cm): 120
  5. Chitose Desk & Table
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

    Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)
    atribut:
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Support: 1 Monitor/TV
  7. HighPoint Siena Folding Table
    Mulai

    Rp2.999.900

    HighPoint Siena Folding Table
    Deskripsi:
    The Perfect Solution for Multipurpose Room and Dynamic Office Activities. Simply Flip And Stroll Siena Tables to Change Room Arrangement from Classroom to Meeting Room or Group Discussion. All Can Easily Be Done by One Person.Specification-. Material
    atribut:
    • Package Dimensions: 170x70x90cm
    • Top Table Thickness: 25mm
    • Leg: Powder Coated Metal Leg
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Profilling Process: Edge Banding
    • Material: Plastic Moulding (Edging)
  8. GF Series Meja Lipat
    Mulai

    Rp3.999.900

    GF Series Meja Lipat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 180x50x75
    • Legs Material: Metal Leg Finishing Powder Coating
    • Table Top and Modesty Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
    • Additional Feature: Foldable
  9. Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SF-20H-JYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)
    atribut:
    • Capacity (kg): ±100
    • Material: Carbon Steel
    • Adjustable Table Legs (cm): 65-90
  11. SKF Deep Groove Ball Bearing C4 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing C4 Type (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
    atribut:
    • Number of Rows: 1
  12. KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    atribut:
    • Height Min. (mm): 425
    • Height Max. (mm): 605
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
    • Capacity (t): 6
  13. Soonda Digital Colorimeter Quick test
    Mulai

    Rp20.999.900

    Soonda Digital Colorimeter Quick test
    atribut:
    • Battery: Li-ion Battery, 5000 Times Measurement
    • Battery Charging Time (hour): 8
    • Color Difference Formula: E*ab
    • Color Space: CIELAB
    • Display Screen: TFT True Color
    • Display Screen Size (inch): 2.8
    • External Interface: USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps)
    • Humidity Range: Relative Humidity Less Than 85%, No Condensation
    • Light Source: D65
    • Lighting Conditions: CIE Recommendation = 8/d
    • Measurement Caliber (mm): 8
    • Measurement Interval (s): 1
    • Measuring Range: L=0 to 100
    • Observer: CIE 10° Standard Observer
    • Repeat accuracy: E<0.08
    • Sensor: Photodiode Array
    • Size (mm): 199x68x90
    • Storage Capacity (group): (Sample Data Type) 100; (with Sample Test Data) 100
    • Table Differences: E<0.2
    • Working Temperature Range (°C): 0 to 40
  14. monotaro Aluminum Ladder Rail (Folding Type)
    Mulai

    Rp2.099.900

    monotaro Aluminum Ladder Rail (Folding Type)
    Deskripsi:
    The loading operation of the like light tiger
    atribut:
    • Height (mm): 60
    • Overall Length (mm): 1790
    • Overall Width (mm): 293
    • Load Capacity (kg): 200
    • Material: aluminum
  15. SATA Fine Threaded Extractor Set (Tap Balik)
    Mulai

    Rp169.900

    SATA Fine Threaded Extractor Set (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Contents:2, 3, 4, 6.5, 7mm
  16. Mitutoyo Profile Projector
    Mulai

    Rp459.999.900

    Mitutoyo Profile Projector
    Deskripsi:
    -Necessary accessories are: 264-156E or 174-183E and 12AAF182-Projector screen :Effective diameter : 353 mmScreen material: Fine-ground glassScreen rotation: ±360°, fine feed and clampAngle display: Digital counter (LED)Resolution: 1' or 0.01° (switchable)Range: ±370°ABS/INC mode switching, Zero SetReference lines: Cross-hairs-Contour illumination:Light source: Halogen bulb (24V, 150W)Optical system: Telecentric systemFunctions: 2-step (High/Low) brightness adjustment, Heat-absorbing filter, Cooling fan"-Surface illumination:Light source: Halogen bulb (24V, 150W)Optical system: Vertical illumination Functions: Adjustable condenser lens, 2-step (High/Low) brightness adjustment, Heat-absorbing filter, Cooling fan-Remarks :Necessary accessories are: 264-156E or 174-183E and 12AAF182
  17. FIRM Meja Lipat LSA
    Mulai

    Rp5.599.900

    FIRM Meja Lipat LSA
    Deskripsi:
    Meja LSA memiliki desain yang simple serta fleksibel karena di lengkapi dengan roda pada kaki. Cocok untuk menjadi meja training, sekolah, meeting, dan lain-lain.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 180x80x73
Daftar Harga folding Terbaru October 2026
HighPoint Folding Table Modesty Panel Metal Bookshelf Tray Siena SeriesRp3.899.900
HighPoint Meja Training SienaRp2.199.900
INDACHI Meja LipatRp3.499.900
monotaro.id Palm Fiber Broom (Sapu Ijuk)Rp22.900
Chitose Desk & TableRp1.499.900
Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)Rp769.900
HighPoint Siena Folding TableRp2.999.900
GF Series Meja LipatRp3.999.900
Comatsu Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Rp1.399.900
Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)