Beli fluorescent lamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SYLVANIA Linear Light Bulb & Lamp (Bohlam Tabung)Deskripsi:These lamps are direct replacements for existing fluorescent linear lamps. They install into compatible, ballast-powered light fixtures.atribut:
- UNSPSC: 39101605
- Bulb Base Type: Medium Bi-Pin (G13)
- Bulb Designation: FO32/841/XP/ECO3/SL
- Bulb Diameter (inch): 1
- Bulb Housing: Glass
- Bulb Shape: T8
- Color Rendering Index: 85
- Color Temperature (Kelvin): 4100
- Dimmable: Yes
- Environmental Usage: Indoor Only
- High Output: No
- Light Appearance: Cool White (4100 to 4900K)
- Light Color: White
- Light Output (Lm): 2940
- Light Technology: Fluorescent
- Manufacturer Part Number: FO32/841/XP/ECO3/SL
- Maximum Operating Temperature (°F): 135
- Nominal Length (ft): 4
- Overall Length (inch): 48
- Power Source: Requires Separate Ballast
- Rated Life (hour): 36000
- Shatter-Resistant: Yes
- Standards: TCLP Compliant
- Start Type: Instant or Rapid
- Voltage (V): 120 AC
- Wattage (W): 32
- IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan)atribut:
- Operation Method: Momentary
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Length (mm): 600
- Power (W): 8
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Klip Plastik Klip Pon (Plastik Klip)Deskripsi:Kantong plastik transparan ataupun warna gelap dengan klip single berwarna merah dan juga ada gagang untuk handle. Kantong Plastik Klip ini banyak digunakan sebagai kantong belanja. Sangat sesuai digunakan di toko-toko, pameran dan usaha retail.atribut:
- Thickness (mm): 0.060-0.065
- Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- monotaro.id Plastic Clip (Klip Plastik)Deskripsi:Plastik Clip Ukuran 5x8CmIsi 100 Lembar
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)atribut:
- Material: LDPE
- Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)atribut:
- Protection class IEC: Safety class II
- Cable: Cable without plug 2-pole
- Constant light output: No
- Number of products on MCB of 16 A type B: 10
- CE mark: CE mark
- Connection: Flying leads/wires
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- EU RoHS compliant: Yes
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Luminaire light beam spread: 140°
- Optic type: Wide beam
- Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Spectra Basic Pro T8 Led Tube (Lampu Bulb)Deskripsi:• Wide range of wattage and color temperature options• Affordable LED alternatives to T8 fluorescent tubes• 50% less energy is used compared with fluorescent bulbs• Lifetime of 50.000 hours, which is twice as long as a typical fluorescentatribut:
- CRI: >80
- Color Temperature (Kelvin): Selectable (3000K, 4000K, 6500K)
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Autonics Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)atribut:
- Contact Block Type: Modular Type
- Current Consumption (mA): Max. 20
- Size: ∅22/25mm
- IDEC Push Button Switch Extended Illuminated (Saklar Tombol/Saklar Tekan)atribut:
- Lamp Type: LED
- Operation: Momentary
- Material: Plastic Bezel
- Functions: Illuminated Pushbuttons
- Mounting Hole (mm): 22
- Shape: Round
- Schneider Electric Push Button Harmony Diameter 22mm Modular Plastic Type (Saklar Tombol)atribut:
- Modular Type: Plastik
- Width (mm): 30
- IDEC Push Button Switch YW Series (Saklar Tombol/Saklar Tekan)atribut:
- Function: Pushbutton
Daftar Harga fluorescent lamp Terbaru October 2026
| SYLVANIA Linear Light Bulb & Lamp (Bohlam Tabung) | Rp329.900 |
| IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan) | Rp37.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp25.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8) | Rp119.900 |
| Klip Plastik Klip Pon (Plastik Klip) | Rp2.199.900 |
| Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip) | Rp11.900 |
| monotaro.id Plastic Clip (Klip Plastik) | Rp8.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu) | Rp52.900 |
| Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h1P109633613-4.jpg)
/nqP103210854-7.jpg)
/P101552286-2.jpg)
/mzP102086827-4.jpg)
/9wP106382356-1.jpg)
/27P103750079-1.jpg)
/qqP106608962-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/hsP109123640-1.jpg)
/a0P105397360-2.jpg)
/P101544335-1.jpg)
/evP103852535-1.jpg)
/pvP102121931-3.jpg)
/pvP111361931-1.jpg)
/P102046104-1.jpg)
/21P103473073-1.jpg)
/ilP103210669-1.jpg)
/k8P102073728-2.jpg)
/r7P103210979-1.jpg)
/8dP104708301-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)