SYLVANIA Linear Light Bulb & Lamp (Bohlam Tabung)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
UNSPSC39101605
Bulb Base TypeMedium Bi-Pin (G13)
Bulb DesignationFO32/841/XP/ECO3/SL
Bulb Diameter (inch)1
Bulb HousingGlass
Bulb ShapeT8
Color Rendering Index85
Color Temperature (Kelvin)4100
DimmableYes
Environmental UsageIndoor Only
High OutputNo
Light AppearanceCool White (4100 to 4900K)
Light ColorWhite
Light Output (Lm)2940
Light TechnologyFluorescent
Manufacturer Part NumberFO32/841/XP/ECO3/SL
Maximum Operating Temperature (°F)135
Nominal Length (ft)4
Overall Length (inch)48
Power SourceRequires Separate Ballast
Rated Life (hour)36000
Shatter-ResistantYes
StandardsTCLP Compliant
Start TypeInstant or Rapid
Voltage (V)120 AC
Wattage (W)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lamps are direct replacements for existing fluorescent linear lamps. They install into compatible, ballast-powered light fixtures.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Linear Fluorescent Bulb Bulb Base Type Medium Bi-Pin (G13) Bulb Housing Glass Bulb Shape T8 Color Rendering Index 82 Color Temperature 5000K Lumens 2 725 lm Light Technology Fluorescent Nominal Length 4 ft Shatter-Resistant No Watts 28 W Voltage 120V AC Standards TCLP Compliant Bulb Start Type Instant or Rapid High Output No Overall Length 48 in Rated Life 40 000 hr Bulb Power Source Requires Separate Ballast Trade Number FO28/850/XP/SS/ECO3 Bulb Dia 1 in Dimmable Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait