Beli floor cleanout di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)
    Mulai

    Rp339.900

    RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)
    Deskripsi:
    Kini kami mengeluarkan produk baru sambungan pipa uPVC yaitu Clean Out (AW) untuk melengkapi kebutuhan sistem perpipaan anda mulai dari ukuran 2,3,4 dan 6inch.
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. Onda Floor Clean Out
    Mulai

    Rp259.900

    Onda Floor Clean Out
    atribut:
    • Material: Zinc
  3. ONDA Exclusive Floor Clean Out
    Mulai

    Rp199.900

    ONDA Exclusive Floor Clean Out
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
  4. Wasser Floor Clean Out Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  5. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  6. Vinilon Fitting PVC CAP/DOP
    Mulai

    Rp2.900

    Vinilon Fitting PVC CAP/DOP
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  7. Onda Gate Valve (Katup)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Katup)
    atribut:
    • Material: Brass
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Series
    Mulai

    Rp8.199.900

  10. Kitz Gate (10K) Valve (10FCLU Series)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Kitz Gate (10K) Valve (10FCLU Series)
    atribut:
    • Class: 10K
    • Type: cast iron
    • Connection Method: Pipe flanges
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: circular
    • Shape: straight
    • Valve Type: Gate valve
  11. Vinilon Fitting PVC Clean Out
    Mulai

    Rp6.900

    Vinilon Fitting PVC Clean Out
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp7.999.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  14. Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series
    Mulai

    Rp179.900

    Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series
    atribut:
    • Material (bonnet): C3771BE
    • Material (disk): C3771BE
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 125 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: water vapor
    • Handle Shape: circular
    • Material (Packing): Non-asbestos packing
    • Material (stem): K Metal
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
    • Shape: straight
    • Type: Brass general purpose valve
    • Valve Type: Gate valve
  15. Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    atribut:
    • Class: 10K
    • Body Material: FC300
    • Material (Handle): FC250
    • Material (Sheet): CAC406
    • Material (bonnet): FC300
    • Material (stem): C3771BE
Daftar Harga floor cleanout Terbaru March 2026
Kitz Class 150 Type Brass Gate Valve E SeriesRp289.900
RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)Rp339.900
Onda Floor Clean OutRp259.900
ONDA Exclusive Floor Clean OutRp199.900
YUTA Floor Clean OutRp249.900
SAN-EI Floor Clean-OutRp179.900
Wasser Floor Clean Out PlugRp129.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp199.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
Vinilon Fitting PVC CAP/DOPRp2.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait