Beli floor clean out di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Floor Clean Out
    Mulai

    Rp259.900

    Onda Floor Clean Out
    atribut:
    • Material: Zinc
  2. ONDA Exclusive Floor Clean Out
    Mulai

    Rp199.900

    ONDA Exclusive Floor Clean Out
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
  3. Wasser Floor Clean Out Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  4. RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)
    Mulai

    Rp339.900

    RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)
    Deskripsi:
    Kini kami mengeluarkan produk baru sambungan pipa uPVC yaitu Clean Out (AW) untuk melengkapi kebutuhan sistem perpipaan anda mulai dari ukuran 2,3,4 dan 6inch.
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. Waterplus Clean Out Round 4"
    Mulai

    Rp259.900

    Waterplus Clean Out Round 4"
    Deskripsi:
    Clean Out Round 4" Chrome
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
    • Diameter Ø (mm): 118
    • Pipe: G4\"
    • Quantity per Box: 48
  6. CM Clean Out
    Mulai

    Rp9.900

    CM Clean Out
    Deskripsi:
    Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
  7. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  9. Onda Gate Valve (Katup)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Katup)
    atribut:
    • Material: Brass
  10. Kitz Cast Bronze Y Type Strainer Screwed Ends
    Mulai

    Rp799.900

    Kitz Cast Bronze Y Type Strainer Screwed Ends
    atribut:
    • Class: 150
    • Type: Strainer
    • Body Material: Bronze
    • Threaded End to: ASME B1.20.1
    • Body Cap Material: Brass
    • Screen Material: Type 304 Stainless Steel
Daftar Harga floor clean out Terbaru March 2026
Onda Floor Clean OutRp259.900
ONDA Exclusive Floor Clean OutRp199.900
SAN-EI Floor Clean-OutRp179.900
Wasser Floor Clean Out PlugRp129.900
YUTA Floor Clean OutRp249.900
Kitz Class 150 Type Brass Gate Valve E SeriesRp289.900
RUCIKA Penutup Septic Tank (AW)Rp339.900
aer Penutup Saluran Pembuangan AirRp299.900
American Standard Clean OutRp299.900
Waterplus Clean Out Round 4"Rp259.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait