SIEMENS SIMATIC ET 200SP Base Unit

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Product Type DesignationBU type A0
Rated Value (DC)(V)24
Color Coding Labels for Process TerminalsCC00 to CC09
Color Coding Labels for AUX TerminalsCC71 to CC73
Terminal TypePush-in terminal
Dimensions (WxHxD) (mm)15x141x35
Maximum Conductor Cross Section (mm²)2.5; AWG 14
Minimum Conductor Cross Section (mm²)0.14; AWG 26
Number of Process Terminals to I/O Module16
Number of Terminals to AUX Bus10
Weight (g)approx. 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A10+2B, BU type A0, Push-in terminals, with 10 AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15 mmx141 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan