Beli flange las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  2. Riser Elbow 45 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    Mulai

    Rp6.900

    Riser Elbow 45 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  3. Non Brand Welding Flange 4 inch JIS 10 K
    Mulai

    Rp329.900

    Non Brand Welding Flange 4 inch JIS 10 K
    Deskripsi:
    Flange with 8 hole
  4. Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel
    Mulai

    Rp48.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  5. MFF Welding Neck Flange
    Mulai

    Rp189.900

    MFF Welding Neck Flange
    Deskripsi:
    Weld neck flange adalah jenis flange yang disambung ke pipa atau fitting dengan metode pengelasan. Flange jenis ini desainnya memiliki tambahan 'leher' di bagian tengah dengan bevel-end yang berfungsi sebagai perpanjangan pipa dan memungkinkan pengelasan yang kuat sehingga membentuk sambungan yang baik.Weld neck yang bisa dijumpai di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, mulai dari 1inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: Welding Neck
    • Material: Carbon Steel
  6. RIXEN High-Performance Moisture Meter
    Mulai

    Rp15.999.900

    RIXEN High-Performance Moisture Meter
    atribut:
    • Measurement Range (%): 5.5 to 99.9
    • Size (mm): 56x32x153
    • Sampling (s): 0.3
    • Function: Automatic temperature correction, self-adjusting circuit built-in, analog output (DC 0 to 1 V 10 mV/1%)
    • Resolution (%): 0.1
    • Accessories: Detached probe
    • Accuracy (°C): '±1% at 25°C
    • Package Size (mm): 125x205x55
    • Power Supply: 006P (9V) battery x 1 piece (test attachment)
  7. TSP Screw Fitting Sock Galvanized
    Mulai

    Rp8.900

    TSP Screw Fitting Sock Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  8. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  9. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  10. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  11. Riser Elbow 90 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    Mulai

    Rp9.900

    Riser Elbow 90 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  12. AMTAST Inductive Moisture Meter
    Mulai

    Rp5.799.900

    AMTAST Inductive Moisture Meter
    Deskripsi:
    Material Species: 22 kinds 1) CD00 Density 200kg/m3 2) CD01 Density 220kg/m3 3) CD02 Density 250kg/m3 4) CD03 Density 280kg/m3 5) CD04 Density 320kg/m3 6) CD05 Density 400kg/m3 7) CD06 Density 440kg/m3 8) CD07 Density 480kg/m3 9) CD08 Density 520kg/m3 10) CD09 Density 560kg/m3 11) CD10 Density 600kg/m3 12) CD11 Density 800kg/m3 13) CD12 Density 1000kg/m3 14) CD13 Density 1200kg/m3 15) CD14 Density 1400kg/m3 16) CD15 Density 1600kg/m3 17) CD16 Density 1800kg/m3 18) CD17 Density 2000kg/m3 19) CD18 Density 2200kg/m3 20) CD19 Density 2500kg/m3 21) CD20 Density 3000kg/m3 22) CD22 Density 3300kg/m3
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.5n
    • Dimensions (mm): 140x60x22
    • Display: 4 digital LCD
    • Measuring Range (%): 0~99
    • Operating Humidity (%RH): 5~90
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • Power Supply: 4x 1.5V AAA size (UM-4) battery (not including batteries)
    • Resolution: 0.1
  13. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp159.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  14. Riser Tee SCH-40 A234 WPB B 16.9
    Mulai

    Rp27.900

    Riser Tee SCH-40 A234 WPB B 16.9
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  15. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized
    Mulai

    Rp51.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  16. TESTO Material Moisture Meter (With Temperature And Humidity Meter)
    Mulai

    Rp6.099.900

    TESTO Material Moisture Meter (With Temperature And Humidity Meter)
    atribut:
    • TGK Part Number: 540-68-08-02
    • Measurement Range: (Material moisture) 0-54.8 mass%, (humidity) 5-95% RH, (gas temperature) -10-50 degrees Celsius
    • Resolution: (Material moisture) 0.1%, (humidity) 0.1% RH, (gas temperature) 0.1 degrees Celsius
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50
    • Accessories: Shipping inspection, strap, belt holder, protective cap, dry cell
    • Accuracy: (Material moisture) +/- 1% (based on measured electric conductivity), (Humidity) +/- 2.5% RH, (Gas temperature) +/- 0.5 degrees Celsius
    • Battery: 2xAAA alkaline batteries
    • Battery Life (hour): 130 (when backlight is off)
    • External Dimensions (mm): 119x46x25 (excluding protective cap device)
    • TRUSCO Number: 333-7499
    • Weight (g): 45 (excluding battery)
  17. Yaofa Plat Type Flat Welding Flange WN PN16 A105
    Mulai

    Rp129.900

  18. Cosmos Kipas Angin Industrial
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Kipas Angin Industrial
    atribut:
    • Speed: 3 Level
    • Color: Black
  19. PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    Mulai

    Rp45.900

    PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  20. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp2.099.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
Daftar Harga flange las Terbaru March 2026
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Riser Elbow 45 SCH-40 A234 WPB B 16.9Rp6.900
Non Brand Welding Flange 4 inch JIS 10 KRp329.900
Ishiguro Blind Flange JIS10K Black SteelRp48.900
MFF Welding Neck FlangeRp189.900
RIXEN High-Performance Moisture MeterRp15.999.900
TSP Screw Fitting Sock GalvanizedRp8.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp1.899.900
Ishiguro Blind Flange JIS10K GalvanizedRp57.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)