Beli firebird air impact di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp3.099.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  2. Firebird GT Air Impact
    Mulai

    Rp11.999.900

    Firebird GT Air Impact
    atribut:
    • Size: 1inch
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Hose size (inch): 1/2
  3. Dongcheng Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Dongcheng Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Accessories & Package Socket, Plastic Case Packing
    atribut:
    • Battery: 20VMAX/4,0AhX2
    • Torque Setting: Low 350Nm Middle 400Nm High 488Nm
    • Impact Frequency: Low 2600/min Middle 3000/min High 3500/min
    • No Load Speed (rpm): Low 1800/min Middle 2100/min High 2400/min
    • Nut Busting Torque (N m): 682
    • Squared Driver Size (mm): 12.7 (1/2inch)
    • Standard Bolt Size: M12-M18
  4. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  5. Firebird Air Screwdriver
    Mulai

    Rp2.199.900

    Firebird Air Screwdriver
    atribut:
    • Size: 1/4inch
    • Mechanism: Double Hammer
    • Exhaust system: Rear
  6. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  7. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  8. Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp489.900

    Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Mainly used for automobile assembly and maintenance, the installation of bridge plant, mechanical and electrical industry assembly.
  9. Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Axle Size (inch): 1/2
    • Mechanism: Twin Hammer
    • Free Speed (rpm): 8500
    • Water Inlet (inch): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
    • Anvil Length (inch): 1
    • Maximum Torque (N m): 542.23
  10. Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Accessories & Package Charger, Battery Pack (2pcs), Driver Bit, Plastic Case Packing
  11. Fitok Male Connector (Outer Diameter 1/4inch) (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp129.900

    Fitok Male Connector (Outer Diameter 1/4inch) (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Specification: 1/4inch O.D x 1/4 Male 37Degress Flare(AN)
    atribut:
    • Body Material: 316 Stainless Steel
    • Port 1 Type: Fractional Ferrule
  12. Firebird Air Tire Buffer
    Mulai

    Rp2.099.900

    Firebird Air Tire Buffer
    atribut:
    • Size: 11mm
    • Threaded Rod: 3/8 inch - 24unf
    • Free Speed (rpm): 2500-4000
    • Air inlet (inch): 1/4 Avg
    • Length (mm): 235
    • Air consumption (CFM): 4
  13. PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  14. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  15. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  16. Dongcheng Cordless Brushless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dongcheng Cordless Brushless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Set Content:1x Unit Cordless Impact Wrench2x Battery 4.0Ah 1x Charger 2A
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Output Power (W): 650
    • No-load Speed per minute: L gear: 0 - 1500; M gear: 0 - 1850; H gear: 0 - 2400
    • Standard Bolt Size: M10 - M24
    • Torque setting (N m): L gear: 431; M gear: 507; H gear: 598
    • impact Frequency (minute): L gear: 0 - 1950; M gear: 0 - 2,450; H gear: 0 - 2,900
Daftar Harga firebird air impact Terbaru October 2026
Firebird Air ImpactRp3.099.900
Firebird GT Air ImpactRp11.999.900
Dongcheng Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp1.399.900
MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Rp109.900
Firebird Air ScrewdriverRp2.199.900
TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp489.900
Firebird Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.399.900
Dongcheng Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp469.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)