Beli filter bag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Parker Filter BagsDeskripsi:Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.atribut:
- UNSPSC: 40161508
- Collar Type: Ring
- Diameter (inch): 7
- Features: Carbon Steel Snap Ring for Positive Sealing in Competitive Vessels; Perform at High Flow Rates and Viscosities to 10,000 cps or Higher
- Finish: Glazed
- For use with: Competitor Housings; Parker E-Series Bag
- Maximum Pressure: 70
- Reduces: Particulates; Solids
- Seam Type: Welded
- Cole Parmer Polypropylene Felt Filter BagDeskripsi:Choose from standard felt bags, high-efficiency bags, or nylon mesh bags. Each bag measures 4" diameter. The 10"L bags have a surface area of 0.75 ft2; 18-½"L bags have a surface area of 1.75 ft2.atribut:
- Filter Media: Polypropylene
- PENTAIR/PENTEK Filter BagsDeskripsi:Felt seamless filter bags filter liquids used in water treatment, pharmaceutical production, and chemical processing. These seamless bags trap fine particles that might otherwise pass through the pinholes in sewn seams. The fused or welded edges eliminate any fiber migration from the filter bag to the working fluid. All bags are available in standard industry sizing and fit filter bag housings.
- KARCHER HOME & GARDEN Fleece Filter BagDeskripsi:Fleece filter bag, suitable for the VC 2 vacuum cleaner. Comes with a practical locking system for hygienic removal without coming into contact with any di
- DELTA PURO Filter BagDeskripsi:Filter Bag 7x17inchFilter Bag 7x17inch adalah kain saringan yang memiliki ukuran 7x17inch terbuat dari bahan polyester atau polypropylene untuk penyaringan pada proses filterisasi. Bag Filter 7x17inch ini dapat digunakan untuk menyaring berbagai liquid dan cairan seperti udara, air dan minyak. Filter Bag 7x17inch ini juga sangat baik dan tahan terdahap jenis zat asam, alkali dan kimia serta memiliki permukaan yang halus. Bag Filter 7x17inch terbuat dari bahan polypropylene atau polyester dan tahan sampai dengan suhu 150°C dan tersedia untuk ukuran mikron 5 micron dan 20 micron. Filter Bag 7x17inch ini dapat digunakan pada kapasitas atau flowrate 8 m3/jam.atribut:
- Material: Melt--blown Polypropylene / Polyester
- Cover Layer: Polypropylene / Polyester
- DEPURE Filter Bag (Dust Filter)Deskripsi:Bag Filter Liquid DEPURE adalah penyaring cairan / liquid yang biasa digunakan diberbagai macam mesin industri berfungsi untuk menyaring partikel partikel yang terdapat di dalam produk minuman / cairan / minyak dengan aksesoris ring polylock dan ring besi / stainless.Filter Bag Liquid DEPURE memenuhi persyaratan media yang ketat, pilihan dari gaf filter bag ini dapat meminimalkan waktu henti proses, mengurangi atau menghilankan biaya pembuangan limbah, membatasi paparan pekerja terhadap cairan proses, mengurangi waktu dan biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.
- AS ONE Kain Kantong Filter Air dengan TaliDeskripsi:- It is effective for filtering air, removing coarse dust, water droplets, and mist in exhaust gas, and liquid filtration is also possible. - It can be used by tying it with a string. - The woven bag is durable and washable.atribut:
- Cloth Thickness (mm): 0.7
- Type: PP-1105
- Material: PP (polypropylene)
- Breathability (cm³/cm²): 120
- NILFISK Dry Vacuum Cleaner Replacement Hose Completeatribut:
- Type: Replacement hose complete
- Package Size (mm): 410x300x130
- KARCHER Floor Nozzle For Wet and Dry Vacuum Cleaner IDatribut:
- Length (mm): 340
- Width (mm): 300
- Height (mm): 80
- Suitable Model: Common to NT series
- TRUSCO Number: 794-2176
- NILFISK Universal Hoseatribut:
- Dimensions (mm): 36x3000
- KARCHER Professional Suction Hoseatribut:
- Size (m): 4
- KARCHER HOME & GARDEN Turbo Nozzle Upholsteryatribut:
- Part Number: 2.903-001.0
- Compatible for: DS 6 Waterfilter, VC 2, VC 3, VC 5, VC 5 Parquet, VC 6 Premium
- Dimensions (mm): 200x165x67
- BOSCH Nozzle for Piston Dust ExtractorsDeskripsi:Nosel untuk ekstraktor debu Bosch. Nosel pembersih celah.Sesuai untuk GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; PSM Ventaro 1400atribut:
- Diameter: 35mm
- BOSCH Vacuum Cleaner AttachmentsDeskripsi:Crevice tools get into corners, edges, and creases to remove dirt and dust. Their narrow, angled opening reaches into tight spaces along baseboards, between vents, and under couch cushions. These tools fit onto a compatible vacuum hose.atribut:
- UNSPSC: 40161503
- Diameter (inch): 1 3/8
- Fits Vacuum Brand: Bosch
- For Hose Diameter (inch): 1 1/2
- For Vacuum Type: Handheld Vacuum; Shop Vacuum
- Material: Plastic
- MultiPro Soft Tubeatribut:
- Compatible for: VC 5-1 HTBV
- Size (m): 1.25
- BOSCH Vacuum Cleaner Filteratribut:
- AS ONE Part Number: 65-1940-36
- Suitable Model: GAS10, GAS10PS
- TRUSCO Number: 213-6971
- RIDGID Locking Wet Nozzleatribut:
- Diameter (inch): 2.5
- Material: Plastic
- Length (inch): 5 3/4
- Depth (inch): 16.5
- For Vacuum Type: Shop Vacuum
- Catalog Number: 62933
- Attachment Product Grouping: Floor Tools and Nozzles
- Fits Vacuum Brand: Ridgid
- Fits Vacuum Models: 50333, 50338, 50353, 50358, 50368, 50373, 62703, 62718, 62723
- For Hose Diameter (inch): 2 1/2
- Size (inch): 2.5
- Width (inch): 10 1/2
- Panasonic Vacuum Cleaner Hoseatribut:
- Suitable For: MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
Daftar Harga filter bag Terbaru March 2026
| AS ONE Filter Bag With Zipper PP | Rp349.900 |
| Parker Filter Bags | Rp2.299.900 |
| Cole Parmer Polypropylene Felt Filter Bag | Rp1.499.900 |
| PENTAIR/PENTEK Filter Bags | Rp119.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Fleece Filter Bag | Rp289.900 |
| DELTA PURO Filter Bag | Rp579.900 |
| DEPURE Filter Bag (Dust Filter) | Rp50.900 |
| AS ONE Kain Kantong Filter Air dengan Tali | Rp479.900 |
| NILFISK Dry Vacuum Cleaner Replacement Hose Complete | Rp4.599.900 |
| KARCHER Floor Nozzle For Wet and Dry Vacuum Cleaner ID | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Parker%20Filter%20Bags/36P109415114-2.jpg)
/Cole%20Parmer%20Polypropylene%20Felt%20Filter%20Bag/30P106275108-1.jpg)
/PENTAIR%2FPENTEK%20Filter%20Bags/3oP109415132-8.jpg)


/o5P111523869-1.jpg)
/AS%20ONE%20Kain%20Kantong%20Filter%20Air%20dengan%20Tali/p1P103475901-9.jpg)