Beli filter air portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- monotaro Air Filter (Filter Udara)atribut:
- Suitable fluid: Compressed air
- Type Of Thread: PT
- Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
- Filter drain storage volume (mL): 80
- Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
- Auto drain Specification: Auto drain NO
- Bowl material: Polycarbonate
- Drain Cock: Auto
- Drain Port Size (Rc): 1/8
- Filter drain Outlet: With drain valve
- Filtration (µm): 5
- Included Accessories: Bracket
- Material (Main Unit): Aluminium Alloy
- Material (ball guard): Zinc alloy
- Operating Temperature Range (°C): 5~60
- Set Pressure Unit: MPa
- Type of Sign: With bracket
- Sellery Water Filteratribut:
- Filter: Activated carbon
- NIHON FILTER CW SeriesDeskripsi:-Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
- DENSO Filter Udara MesinDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- Penguin Water Filter ManualDeskripsi:FB35 CAR clear series Manual: PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Manual SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve manual untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Manual- 1 Unit Media – Activated carbonatribut:
- Tube Material: PVC Reinforce Fiber
- Tube Diameter (cm): 25.4
- Tube Height (cm): 88.9
- Maximum Pressure (bar): 10
- Operating Temperature (°C): 49
- Connector System: Ulir
- LAVOR Water Filteratribut:
- Compatible for: High-pressure cleaners with combustion engine, Vanguard line, Heritage line, Hot Water high-pressure cleaners
- Size: 3/4 (F/M)
- Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)atribut:
- Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
- Total Length (mm): 204.5
- Total Width (mm): 82.2
- Differential pressure resistance: 0.7MPa
- Filtration precision: 10 microns
- Kurita Water Industries Pure Water Dexterity Filter Housing Setatribut:
- Accessories: Housing x 1, One touch straight x 2, Mounting bracket x 1, Connection sleeve x 1, Bolt/Washer x 1 type, Cardboard case x 1, Instruction manual
- Compatible Body: Cartridge water purifier (DX - 07, DX - 10, DX - 15)
- TRUSCO Saringan Angin Kompresor MiniDeskripsi:-Easily remove moisture and oil, etc. in the air hose at hands.-Material of body is made of polycarbonate.-Equipped with the push valve for draining.-It is possible to check accumulation of water and drain.atribut:
- Total Length: 87mm
- Connection Port Diameter: G1/4
- Filtration precision: 40μ
- Maximum Working Pressure: 0.7MPa
Daftar Harga filter air portable Terbaru March 2026
| Kenmaster Filter Keran Air | Rp9.900 |
| monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge) | Rp43.900 |
| monotaro Air Filter (Filter Udara) | Rp609.900 |
| WELLBEST Water Fauchet Filter (Filter Udara) | Rp23.900 |
| Sellery Water Filter | Rp35.900 |
| NIHON FILTER CW Series | Rp149.900 |
| DENSO Filter Udara Mesin | Rp81.900 |
| Penguin Water Filter Manual | Rp2.999.900 |
| LAVOR Water Filter | Rp449.900 |
| Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara) | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/monotaro%20PPS%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/P102233931-1.jpg)
/5eP101581194-26.jpg)
/P102943964-1.jpg)

/NIHON%20FILTER%20CW%20Series/09P102958009-3.jpg)

/Penguin%20Water%20Filter%20Manual/i3P107200651-1.jpg)

/P102004135-1.jpg)