Beli filling cabinet 3 laci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INDACHI Filling Cabinet 3 Laci + Central Lock
    Mulai

    Rp3.999.900

  2. Alba Lemari Arsip 3 Laci Handle Plastik
    Mulai

    Rp2.499.900

    Alba Lemari Arsip 3 Laci Handle Plastik
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1000x465x620
    • Handle Drawer: Plastic
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 3
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
    • Plate Thickness (mm): 0.7-0.8
  3. PKR Filling Cabinet
    Mulai

    Rp2.399.900

    PKR Filling Cabinet
    atribut:
    • Material (mm): Full Plate .06
  4. SAN Rainer B Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SAN Rainer B Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    SAN Rainer adalah lemari arsip dengan ketahanan api 120 menit i berkualitas tinggi. Seri ini merupakan pilihan tepat bagi anda yang a membutuhkan tempat penyimpanan dan perlindungan yang aman RAINER B4CKatas dokumen penting dan surat-surat berharga Anda.Spesifikasi- Standarisasi SNI untuk ketahanan api 120 menit- Tersedia dalam pilihan 2,3 dan 4 laci- Mempunyai ukuran laci lebih besar sehingga mampu menampung file maupun folder ukuran besar- Dilengkapi dengan kunci kombinasi 3 roda yang tersertifikasi VdS dan ECB-S dengan 1 juta kemungkinan kombinasi ditambah dengan anak kunci manual untuk memberikan perlindungan optimal terhadap isi lemari arsip .- Di desain dengan warna putih sehingga mudah disesuaikan dengan interior ruangan anda
    atribut:
    • Drawer Size (W x D x H) (mm): 382x609x316
  5. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  6. INDACHI Filling Cabinet 4 Laci + Central Lock
    Mulai

    Rp2.399.900

  7. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  8. UNO Filling Cabinet 3 Laci Central Lock Platinum Series
    Mulai

    Rp2.199.900

    UNO Filling Cabinet 3 Laci Central Lock Platinum Series
    atribut:
    • Dimensions (mm): 470x590x108
    • Top Table Thickness (mm): 25
  9. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  10. HighPoint Laci Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Laci Metal Granada
    Deskripsi:
    Laci metal Granada terbuat dari pelat besi dengan ketebalan 0,7 - 0,8mm. Tersedia pencil tray dari plastik. Laci ekstensi penuh untuk access mudah ke belakang laci bawah. Dilengkapi dengan roda sebagai fungsi anti tilt. Kedua laci di atas dapat menahan beban 15kg dan laci bawah 20kg
    atribut:
    • Color: White
    • Size (cm): 40x50x66
  11. Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik
    atribut:
    • Color: Light Grey
    • Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
    • Handle Drawer: Plastic
    • Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
    • Number of Drawer: 4
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
    • Plate Thickness (mm): 0.7-0.8
  12. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

Daftar Harga filling cabinet 3 laci Terbaru October 2026
INDACHI Filling Cabinet 3 Laci + Central LockRp3.999.900
Alba Lemari Arsip 3 Laci Handle PlastikRp2.499.900
PKR Filling CabinetRp2.399.900
SAN Rainer B Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip)Rp12.999.900
VIP Metal Filling Cabinet (Lemari Arsip)Rp1.599.900
Lion Metal Steel Filing CabinetRp2.099.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp3.599.900
KRISBOW File Cabinet Drawers (Lemari Arsip)Rp1.899.900
INDACHI Filling Cabinet 4 Laci + Central LockRp2.399.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)