Spesifikasi
| Size (mm) | 14 |
|---|---|
| Dimension A (mm) | 15.3 |
| Dimension B (mm) | 30.6 |
| Dimension S (mm) | 5.8 |
| Dimension L (mm) | 49 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pada proses pemindahan beban menggunakan alat lifting membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Simpul pada wire rope yang dikaitkan pada beban harus ekstra kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengaman yang dapat memastikan wire rope dan beban tidak terlepas.
Powertec menyediakan aluminium ferrule berkualitas yang dapat meningkatkan keamanan simpul wire rope yang terhubung pada beban. Aluminium ferrule biasanya dikaitkan pada ujung wire rope dan menjepitnya.
Cara penggunaan aluminium ferrule sangat mudah. Pengguna harus memasukkan wire rope ke dalam lubang aluminium ferrule. Setelah itu, masukkan kembali wire rope ke dalam lubang aluminium ferrule dengan arah sebaliknya. Sisakan ruang untuk wire rope dapat mengaitkan benda dengan melebihkan panjangnya. Setelah lubang aluminium ferrule terisi wire rope dengan penuh, jepit wire rope dengan swaging tool untuk merapatkan jepitan.
Powertec memastikan seluruh produk aluminium ferrule yang tersedia memiliki presisi yang baik. Presisi juga dituliskan pada sertifikat inspeksi untuk menjaga keaslian dan keakuratan ukuran.
Aluminium ferrule terbuat dari material aluminium pilihan yang menjadikan aluminium ferrule tidak udah rusak dan pecah. Powertec juga memberikan konstruksi yang kokoh untuk menunjang fungsi aluminium ferrule.
Kemampuan menahan beban berat merupakan fungsi utama dari aluminium ferrule. Dengan fungsi utama yang sangat diandalkan, Powertec memastikan produk diuji kelayakannya sebelum dipasarkan.
Powertec menyediakan aluminium ferrule berkualitas yang dapat meningkatkan keamanan simpul wire rope yang terhubung pada beban. Aluminium ferrule biasanya dikaitkan pada ujung wire rope dan menjepitnya.
Cara penggunaan aluminium ferrule sangat mudah. Pengguna harus memasukkan wire rope ke dalam lubang aluminium ferrule. Setelah itu, masukkan kembali wire rope ke dalam lubang aluminium ferrule dengan arah sebaliknya. Sisakan ruang untuk wire rope dapat mengaitkan benda dengan melebihkan panjangnya. Setelah lubang aluminium ferrule terisi wire rope dengan penuh, jepit wire rope dengan swaging tool untuk merapatkan jepitan.
Powertec memastikan seluruh produk aluminium ferrule yang tersedia memiliki presisi yang baik. Presisi juga dituliskan pada sertifikat inspeksi untuk menjaga keaslian dan keakuratan ukuran.
Aluminium ferrule terbuat dari material aluminium pilihan yang menjadikan aluminium ferrule tidak udah rusak dan pecah. Powertec juga memberikan konstruksi yang kokoh untuk menunjang fungsi aluminium ferrule.
Kemampuan menahan beban berat merupakan fungsi utama dari aluminium ferrule. Dengan fungsi utama yang sangat diandalkan, Powertec memastikan produk diuji kelayakannya sebelum dipasarkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
