Beli facom shock di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Size (inch): 1/2
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
Daftar Harga facom shock Terbaru April 2026
| FACOM Hinged Socket Wrench | Rp729.900 |
| FACOM Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp579.900 |
| FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket) | Rp8.299.900 |
| FACOM Angled Socket Wrench | Rp199.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp469.900 |
| FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket) | Rp129.900 |
| FACOM Socket Set | Rp1.299.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j1P101519685-5.jpg)
/78P103200260-1.jpg)

/gxP101519609-5.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)


/P101519845-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)

/rfP103200987-1.jpg)
/P102269442-1.jpg)

/P101520018-1.jpg)