Beli facom ring pas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- D-Xplore Betel Topi/Pahat Beton Runcingatribut:
- Head Material: Steel
- Handle Material: Rubber and PVC
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga facom ring pas Terbaru February 2026
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| D-Xplore Betel Topi/Pahat Beton Runcing | Rp76.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.499.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp2.799.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gxP101519609-4.jpg)
/P101519593-1.jpg)

/P101519838-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/qrP103200963-1.jpg)

/P101519845-1.jpg)
/rfP103200987-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/P102267547-1.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)

/P102269442-1.jpg)
/P101520018-1.jpg)

/60P101000216-6.jpg)