Beli facom head lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  2. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  3. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  4. Meval LED Head Lamp
    Mulai

    Rp67.900

    Meval LED Head Lamp
    Deskripsi:
    - 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
  5. Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  6. Sunrei Headlamp Youdo Series
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp199.900

    Sunrei Headlamp Youdo Series
    atribut:
    • Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
    • Material (button): Rubber
  7. Sunrei Headlamp Ree Series
    Mulai

    Rp329.900

    Sunrei Headlamp Ree Series
    atribut:
    • Lumens (lm): 155
    • Lamp Model: Focus, Flood, SOS
    • Material: ABS Engineering Plastic (Headlamp), Rubber (Botton)
    • Dimensions (cm): 6.5x3.5x3
  8. GENTOS LED HeadLight CB Series
    Mulai

    Rp439.900

    GENTOS LED HeadLight CB Series
    Deskripsi:
    -Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
  9. NITECORE Pen Flashlight
    Mulai

    Rp959.900

    NITECORE Pen Flashlight
    Deskripsi:
    Nitecore MH25 V2 merupakan senter LED seri terbaru dari Nitecore MH25 seri sebelumnya. Menggunakan teknologi terbaru yang mampu menghasilkan cahaya lebih terang, yaitu 1300 lumens. Ultra long distance-nya mampu menjangakau hingga 475 m. Dilengkapi dengan sebuah baterai 21700 berkapasitas 5000 mAh yang membuatnya mampu menyala hingga 1500 jam.
    atribut:
    • Color: Black
    • Max Output (lumens): 1300
    • Beam Color: White Light
    • Length (mm): 157.2
    • Head Size (mm): 40
    • Activity: Gear, Hunting, Law Enforcement, Military, Search, Outdoor/Camping
    • Battery: 1x21700, 1x18650, 2xCR123, 2xRCR123
    • Feature: Rechargeable, Tail Stand
    • LED: High performance LEDs
    • Max Runtime (day): 62.5
    • Maximum Beam Distance (m): 475
    • Maximum Beam Intensity (cd): 57000
    • Maximum Runtime (hour/minute): 1500
    • Reflector: SMO
    • Special Modes: Location Beacon, SOS, Strobe
  10. Petzl Tikkina
    46%
    Mulai

    Rp389.900

    Petzl Tikkina
    Deskripsi:
    TIKKINA® Simple, compact headlamp for proximity lighting 150 lumens The TIKKINA headlamp offers 150-lumen brightness and a wide beam for proximity lighting. Simple, compact and with a long burn time, it is practical for outdoor activities like camping or trekking, or for traveling, and also for daily activities and projects around the house. TIKKINA is a HYBRID headlamp that is also compatible with the CORE rechargeable battery. -Compact and lightweight: only 85 g -Long burn time -Simple to use, thanks to its single button with which to quickly and easily select the lighting mode -Three lighting modes: proximity, movement and distance vision -TIKKINA is a HYBRID headlamp: it comes with three standard batteries, and is also compatible with the CORE rechargeable battery
    atribut:
    • Certifications: CE
  11. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  12. Sunrei Headlamp MUYE Series
    Mulai

    Rp469.900

    Sunrei Headlamp MUYE Series
    atribut:
    • Shooting Beam (m): 100
    • Certification: CE/RoHS
    • Waterproof: IPX5
  13. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  14. KRISBOW Senter Kepala LED
    Mulai

    Rp87.900

    KRISBOW Senter Kepala LED
    Deskripsi:
    LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headband
    atribut:
    • Light Source: 3 LED 3 W
    • Luminous Flux (Lm): 120
    • Distance (m): 60
    • Accessories: 3AAA baterries included
    • Battery: 3AAA
    • Dimensions Unit (cm): 6x5x5
    • Runtime (hour): 3
  15. ALDO Lampu Senter Kepala
    Mulai

    Rp73.900

    ALDO Lampu Senter Kepala
    Deskripsi:
    - 8 LED super bright white- Multifunction: 2 LED On, 4 LED On, 8 LED On- Material: ABS plastic- LED using life: 100000 hours- Powered: 3xAAA Battery (NOT ICLUDED)
  16. Camelion Head Light
    Mulai

    Rp77.900

    Camelion Head Light
    Deskripsi:
    - Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
  17. monotaro LED Headlight Brightness 350Lm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    monotaro LED Headlight Brightness 350Lm
    Deskripsi:
    It is an LED headlight which can adjust the brightness to 100Lm and 350Lm.. For inspection work at production line and construction siteDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Total Luminous Flux (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
    • Color (Body): black
    • Light source color: White
    • Light Source: LED
    • Color: Black
    • Protection Class: IPX7
    • Brightness (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
    • Continuous Lighting Time (hour): Strong: 1.3 / Weak: 7
    • Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 64×45×44
    • Irradiation Distance (m): 34
    • Light Angle: 90°
    • Lighting Type: strength
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Maximum Lighting Time: Strong: 1.3 hours / Weak: 7 hours
    • Power Supply Type: Battery operated
    • Suitable Battery: AAA batteries x 3 (sold separately)
    • Type of Illumination: Floodlight
    • Water Resistant: IPX7
  18. TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)
    Deskripsi:
    Battery cannot be replaced.
    atribut:
    • Accessories: Headband
    • Body Material: Aluminium, Plastic
    • Color (Body): Red
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
    • Light Source: LED1 Ball 1W
    • Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
    • Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 51
  19. NITECORE Tactical Flashlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    NITECORE Tactical Flashlight
    Deskripsi:
    Senter Nitecore P23i dirancang khusus untuk kebutuhan militer, keamanan, penjelajahan alam, dan kegiatan di luar ruangan lainnya. Dengan LED Luminus SFT-70, senter mampu memberikan cahaya terang hingga 3000 lumens. Hadir dengan mode daily dan mode tactical yang dapat diaktifkan sesuai kebutuhan Anda. Tidak hanya tahan air, senter juga tidak mudah rusak meski terjatuh dari ketinggian 2 meter.
    atribut:
    • Color: Black
    • Max Output (lumens): 3000
    • Length (mm): 143.5
    • Head Size (mm): 31.8
    • Feature: STROBE READY, Rechargeable
    • Activity: Gear, Law Enforcement, Search
    • Battery: 1x21700i
    • Beam Color: White Light
    • LED: Luminus SFT-70 LED
    • Max Runtime (day): 1.87
    • Maximum Beam Distance (m): 470
    • Maximum Beam Intensity (cd): 55300
    • Maximum Runtime (hour/minute): 45
    • Special Modes: Strobe
Daftar Harga facom head lamp Terbaru March 2026
NITECORE Headlamp LEDRp389.900
GENTOS HeadlightRp169.900
Fenix HeadlampRp669.900
Meval LED Head LampRp67.900
Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDRp34.900
Sunrei Headlamp Youdo SeriesRp199.900
Sunrei Headlamp Ree SeriesRp329.900
GENTOS LED HeadLight CB SeriesRp439.900
NITECORE Pen FlashlightRp959.900
Petzl TikkinaRp389.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)