NITECORE Pen Flashlight
#Grup produk P108601097
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 1300 |
| Beam Color | White Light |
| Length (mm) | 157.2 |
| Head Size (mm) | 40 |
| Activity | Gear, Hunting, Law Enforcement, Military, Search, Outdoor/Camping |
| Battery | 1x21700, 1x18650, 2xCR123, 2xRCR123 |
| Feature | Rechargeable, Tail Stand |
| LED | High performance LEDs |
| Max Runtime (day) | 62.5 |
| Maximum Beam Distance (m) | 475 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 57000 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 1500 |
| Reflector | SMO |
| Special Modes | Location Beacon, SOS, Strobe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nitecore MH25 V2 merupakan senter LED seri terbaru dari Nitecore MH25 seri sebelumnya. Menggunakan teknologi terbaru yang mampu menghasilkan cahaya lebih terang, yaitu 1300 lumens. Ultra long distance-nya mampu menjangakau hingga 475 m. Dilengkapi dengan sebuah baterai 21700 berkapasitas 5000 mAh yang membuatnya mampu menyala hingga 1500 jam.
Fitur
- LED Performa Tinggi Nitecore MH25 V2 menggunakan LED performa tinggi yang mampu menghasilkan cahaya hingga 1300 lumens. Lampu sekuat ini memiliki intensitas cahaya hingga 57000 cd dan pancaran hingga 475 meter. Anda bisa menggunakan senter di berbagai situasi seperti patroli, pencarian barang, aktivitas outdoor dan sebagainya.
- Baterai Isi Ulang Senter
Nitecore MH25 V2 ini menggunakan baterai bawaan yaitu baterai Nitecore 21700 NL2150 yang berkapasitas 5000 mAh. Namun, Anda juga bisa mengganti baterai menggunakan baterai 18650 atau 2 x CR123/RCR123. Baterai bawaan bisa Anda isi ulang langsung dari port USB Type C yang tersedia pada body senter. Baterai bawaannya hanya butuh waktu 3 jam 45 menit untuk mengisi dari kosong hingga penuh.
- Tersedia Dua Mode Penggunaan
Senter Nitecore MH25 V2 memiliki dua mode yang dapat Anda ganti-ganti penggunaannya bergantung situasi. Daily mode memiliki 7 pengaturan cahaya. Empat diantaranya pengaturan cahaya mulai dari ultralow, low, mid dan high, untuk mode khususnya ada SOS, strobe dan beacon. Tactical mode memiliki fungsi 5 cahaya, empat fungsi yaitu ultralow, low, mid dan high, serta fungsi strobe.
- Anti Air dan Anti Jatuh
Senter seri MH25 V2 ini memiliki fitur waterproof IP68 sehingga tahan dari air hujan, maupun saat tidak sengaja tercebur ke dalam genangan air dengan kedalaman maksimal 25 meter. Selain itu, senter ini memiliki ketahanan terhadap benturan sehingga senter tidak mudah rusak saat terjatuh.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
