Beli facom bs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Mini Pro Bag Tool Boxatribut:
- Size: 42x24x34
- Color: Black -Red
- FACOM Phillips ScrewdriverDeskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- Ring Star Tool Bag (Tas)atribut:
- Material: Polyester
- Color: Orange
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 330 x 230 x 230
- Specification: With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder.
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- monotaro Tool Bag (Tas Perkakas)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tas Perkakasatribut:
- Material: polyester
- Number of Pockets: (Outside) 8 places, (Inside) 8 places
- Body dimensions (length L x width W x height H) (mm): 410 x 280 x 280
- Color: Black x red
- Load Capacity (kg): 20
- Mass (kg): 0.8
- FACOM Slotted ScrewdriverDeskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Modular Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- Senator Canvas Tool Bagatribut:
- Size: 18inch
- Material: Canvas
- Part Number: SEN5930560K
- FACOM Kunci Ring Pas Tipe Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- TEKIRO Tas PerkakasDeskripsi:TEKIRO TOOL BAG TEKIROTEKIRO Tool Bag dengan material Terpal yang tahan air dan lebih awet. Cocok digunakan untuk rumah tangga, bengkel dan industri besar.Bahan yang kuat, ringan dan mudah dibawa kemana-manaFungsi : Untuk tempat alat- alat ToolsDimensi : 390mm 150mm 70mmatribut:
- Size (cm): 39 x 8 x 11
- Dimension 1 (mm): 390
- Dimension 2 (mm): 150
- Dimension 3 (mm): 70
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
Daftar Harga facom bs Terbaru September 2025
FACOM Mini Pro Bag Tool Box | Rp2.499.900 |
FACOM Phillips Screwdriver | Rp109.900 |
Ring Star Tool Bag (Tas) | Rp689.900 |
FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
monotaro Tool Bag (Tas Perkakas) | Rp409.900 |
FACOM Slotted Screwdriver | Rp96.000 |
FACOM Metal Tool Box | Rp2.399.900 |
FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
FACOM Tang Kombinasi (Tang Kombinasi) | Rp659.900 |
FACOM Hex Key | Rp24.000 |
Data diperbarui pada 09/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)