Beli facom angled socket wrench 10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- Sieben Meja Kantor KiriDeskripsi:Terdapat laci dan rak penyimpanan serbagunaLaci penyimpanan dilengkapi kunciPermukaan meja cukup luas dan mudah dibersihkanMemiliki modesty panelSistem kabel tersembunyi (flip box & cable box)Dilengkapi fitur central numeric lock (reset dengan kunci master)Drawer dan laci dilengkapi fitur soft closeDrawer dan laci dilengkapi beveling edge designRangka kokoh, stabil, dan awetCocok diletakkan di kantor atau ruang kerjaDaya beban: 100 kgDimensi produk: 160 cm x 152.5 cm x 75 cmExtensi: tidakFinishing: melamineJenis: meja managerialJumlah laci: 2Kapasitas penggunaan: 1 orangMaterial kaki: steelMaterial top: MFCatribut:
- Capacity (kg): 100
- Dimensions (cm): 160x152.5x75
- Finishing: Melamine
- Type: Managerial Table
- Color: Brown
- Extensi: No
- Material: MFC (Top)
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
Daftar Harga facom angled socket wrench 10 Terbaru March 2026
| FACOM Angled Socket Wrench | Rp199.900 |
| Toptul Angled Socket Wrench | Rp139.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| FACOM Socket Set | Rp1.299.900 |
| MAXPOWER L Wrench | Rp60.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/gxP101519609-5.jpg)
/P101519845-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)


/lsP101519784-5.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)


/rfP103200987-1.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)

/P102269442-1.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)