Beli face shield mask di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  2. LEGION Faceshield Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  3. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  4. Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  5. KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  6. KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  7. TECHNO Faceshield And Visor
    Mulai

    Rp62.900

    TECHNO Faceshield And Visor
    Deskripsi:
    Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh
    atribut:
    • Color: Clear & Yellow
    • Material Faceshield: Polycarbonate
    • Visor Material: Polypropelene
    • Alumunium Bound: YES
    • Height (inch): 8
    • Width (inch): 15 1/2
    • Thickness (mm): 1
    • Standard: EN 166:2002-04
  8. TRUSCO Face Shield
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Face Shield
    atribut:
    • Specification: ANSI standard product (Z87)
    • Weight (g): 251
    • Lens Color: Clear
    • Material (Lens): Polycarbonate (scratches prevention processing)
    • Wearing Method: Direct head
  9. Besgard Faceshield
    48%
    Mulai

    Rp77.000

    Besgard Faceshield
    atribut:
    • SNI License: No
  10. Interx Faceshield
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    Interx Faceshield
    Deskripsi:
    Faceshield with assorted color list
    atribut:
    • Material: Clear PET
  11. AS ONE Face Shield
    Mulai

    Rp369.900

    AS ONE Face Shield
    Deskripsi:
    Specification : Faceshield for replacement
  12. Non Brand Full Faceshield
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Full Faceshield
    Deskripsi:
    Vented foam headband for increased airflow and comfort. Anti-fog, anti-glare polyester film shield. Not made with natural rubber latex.
  13. TRUSCO Faceshield
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  14. ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Deskripsi:
    ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.
    atribut:
    • Proof Test Voltage (kV): 20
    • Max Working Voltage (kV): 17
    • Thickness (mm): 2.5
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 14
    • Cuff: Prosty Straight
  15. Non Brand Face Shield Swing
    Mulai

    Rp30.900

    Non Brand Face Shield Swing
    atribut:
    • Size: M
    • Color: White
Daftar Harga face shield mask Terbaru January 2026
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
LEGION Faceshield HelmetRp36.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear TitanRp109.900
Blue Eagle Face Shield dengan VisorRp74.900
KRISBOW Face Shield dengan Pelindung KepalaRp349.900
KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)Rp109.900
KRISBOW Face Shield MeshRp60.900
TECHNO Faceshield And VisorRp62.900
TRUSCO Face ShieldRp329.900
Suji Face Shield MaskRp41.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)