Beli face protector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Blue Eagle Clip-Cap Welding HelmetDeskripsi:Lift front lens holder, Polypropylene shell, with semi-aluminum bracket.atribut:
- Lens Size (inch): 4 1/2x2
- Material: Polypropylene shell
- CIG Welding Helmetatribut:
- Color: Black
- Type: Flip front
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- DAIDEN Welding HelmetDeskripsi:Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.atribut:
- True Color: Yes
- Low battery indicator: Yes
- UV/IR protection: DIN16
- HARDEN Tang Pemotong PlastikDeskripsi:-Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
- GOSAVE Welding Helmet Auto Darkeningatribut:
- Filter Size (cm): 110x90x8.5
- Active Viewing Area (mm): 93x43
- Light Shadow Status: 4
- Light Setting: Bagian kiri luar
- Transfer Time (s): 1/20000
- Power Supply: Battery Lithium and Surya Panel
- Operating Temperature (°C): -10 to 55
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- SELLSTROM Full Face Shield SystemDeskripsi:The crown on these faceshields cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris.atribut:
- Compatible with Brand: Sellstrom
- Face Shield Type: Face Shield Assembly
- Includes Anti-Static Visor Coating: No
- Includes Scratch-Resistant Visor Coating: No
- Reusability: Reusable
- Taffware Hilda Self Leveling 12 Line Laser 3D High-precisionatribut:
- Battery Capacity (mAh): 2400
- Usage Time (hour): Sekitar 2-5
- Material: Bodi Plastik dan Kaki/Screw Bracket Metal
- Accuracy Level (mm/m): ± 0.2
- Bag Size (cm): 23.5x18x15
- Bracket Body (cm): Sekitar 11x11
- Bracket Height (cm): 8.5
- Bracket Legs (cm): 3.7
- Laser Body (cm): 8x13x13
- Tripod Screw Thread (inch): 1/4
- MSA Face Shield Crown & Chin Protectoratribut:
- Compatible with Brand: V-Gard
- RHINO Kedok Las Auto Darkatribut:
- Type: Auto Darkness
- Color: Black
- Blue Eagle Welding HelmetDeskripsi:Toughness and moisture proof, lift-front lens holder are insulated, polypropylene shell.atribut:
- Lens Size (inch): 4 1/2x2
- Kennedy Welding ShieldDeskripsi:The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.atribut:
- Standards Met: CE EN 175
- Shield Shell Type: Short Shell
- Product Type: Helmet
- Helmet Color: Black
- Product Number: 6116108000
Daftar Harga face protector Terbaru January 2026
| PROTECTOR A Pinlock Headband Browguard Visor Holder | Rp199.900 |
| PROTECTOR Polypropylene Welding Helmet | Rp389.900 |
| Blue Eagle Clip-Cap Welding Helmet | Rp279.900 |
| CIG Welding Helmet | Rp219.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| PROTECTOR Cap Attachable Welding Helmet | Rp969.900 |
| DAIDEN Welding Helmet | Rp529.900 |
| monotaro.id Snapring | Rp1.900 |
| HARDEN Tang Pemotong Plastik | Rp36.900 |
| ROHA Kedok Las | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/PROTECTOR%20A%20Pinlock%20Headband%20Browguard%20Visor%20Holder/P101005726-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/PROTECTOR%20Polypropylene%20Welding%20Helmet/P101005754-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/Blue%20Eagle%20Clip-Cap%20Welding%20Helmet/nnP104661851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/CIG%20Welding%20Helmet/P102086063-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/PROTECTOR%20Cap%20Attachable%20Welding%20Helmet/P101005732-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/DAIDEN%20Welding%20Helmet/psP106378928-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/ROHA%20Kedok%20Las/9yP106342358-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/GOSAVE%20Welding%20Helmet%20Auto%20Darkening/54P106837184-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Dipasang%20di%20Helm/SELLSTROM%20Full%20Face%20Shield%20System/4kP109366164-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/PROTECTOR%20Tuffguard/P101005764-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Pelindung%20Wajah%20-%20Aksesoris/MSA%20Face%20Shield%20Crown%20%26%20Chin%20Protector/obP109462875-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Lain%20-%20lain/PROTECTOR%20Replacement%20Headgear/P101005758-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/RHINO%20Kedok%20Las%20Auto%20Dark/38P106177116-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Aksesori%20Masker%20Las/Blue%20Eagle%20Welding%20Helmet/2yP104662106-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Kennedy%20Welding%20Shield/k5P102144725-5.jpg)