Taffware Hilda Self Leveling 12 Line Laser 3D High-precision

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2400
Usage Time (hour)Sekitar 2-5
MaterialBodi Plastik dan Kaki/Screw Bracket Metal
Accuracy Level (mm/m)± 0.2
Bag Size (cm)23.5x18x15
Bracket Body (cm)Sekitar 11x11
Bracket Height (cm)8.5
Bracket Legs (cm)3.7
Laser Body (cm)8x13x13
Tripod Screw Thread (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan