Beli eye bolt m6 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Indexa Shoulder Type EyeboltDeskripsi:SEB - Shoulder Eye Bolt Dynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.atribut:
- Material: Steel
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)atribut:
- Material: Galvanized
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Crosby Eye Bolt (Baut Mata)atribut:
- Thread: Metric
- Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:• Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
- POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
- monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)atribut:
- Diameter: M24
- Material: SS 304
- Color: White
- TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- Wipro Eye Bolt Hanging Hook (Baut Mata)atribut:
- Material: Q235
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Indexa Eye Bolt Shoulder Type (Baut Mata)Deskripsi:SEB - Shoulder Eye BoltDynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.atribut:
- Type: Shoulder Eye Bolt
- Dimension C (mm): 16
- Dimension A (mm): 72
- Dimension B (mm): 72
- Material: Steel
- Part Number: IND4253220S
- DV Eye Bolt (Baut Mata)atribut:
- Color: Silver Doff
- Size (mm): 12
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)atribut:
- Dimension D (mm): 5
- Dimension H (mm): 27
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions b (mm): 30
- Dimensions t (mm): 25
- Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
- Reference Working Load (kN): 0.2
- Screw Diameter: 6
- Standard: 6 x 30
- Weight (g): 18
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Indexa Eye Bolt Swing (Baut Mata)Deskripsi:FC09 - Swing BoltReamed hole for smooth swiveling.Material: Medium Carbon Steel.Hardness: HRC 30 - 35.atribut:
- Type: Swing Bolt
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga eye bolt m6 Terbaru October 2026
| POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp38.900 |
| Indexa Shoulder Type Eyebolt | Rp80.900 |
| BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) | Rp1.199.900 |
| POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata) | Rp31.900 |
| Crosby Eye Bolt (Baut Mata) | Rp449.900 |
| Crosby Eye Bolt (Baut Mata) | Rp509.900 |
| POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata) | Rp14.900 |
| monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp139.900 |
| TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP107571018-2.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/rmP107570994-2.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/95P107969329-1.jpg)
/a5P107969365-1.jpg)
/3cP108183120-1.jpg)
/0aP109078010-1.jpg)
/P101000708-1.jpg)
/enP108528527-1.jpg)
/jmP107641706-1.jpg)

/P103083597-2.jpg)
/97P106303331-2.jpg)
/62P109135218-1.jpg)
/3hP103459125-1.jpg)
/P101000712-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/c4P106299436-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)