Beli external hardisk 1 tera di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Deskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Deskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Deskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)atribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized DealerDeskripsi:A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.atribut:
- Size (inch): 3.5
- Interface: SATA
- Warranty Period (years): 2
- Cache Memory (MB): 256
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] 5E/4EDeskripsi:-Once discolored, the irreversible temperature material does not return to its original color.-Temperature can be detected by its color change. -Heat generation inspection of transformer/machineries.-Temperature control of heat treatment process. -Indoor and outdoor use is possible
- OMRON Rotary Encoder Absolute Type E6F-Aatribut:
- Type: Rotary encoder
- Sandisk Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Andaatribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Connector: USB-C
- Orico 3.5 inch External Hard Drive Enclosureatribut:
- Compatible HDD Type: 3.5 inch HDD / SSD
- Output Interface: SuperSpeed USB3.0
- Material: Steel+ABS
- Power Supply: 12V2A Power Adapter
- HDD Interface: SATA I,II,III
- Data Cable: 1M USB3.0 Cord
- Driver: Driver Not Required
- Max Capacity / Slot: 10TB
- Supported System : Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP or Mac OS 9.1 and above
- UASP Protocol: Supported
- Masterflex For Tygon Tube E / Lab L / S SeriesDeskripsi:Low price for general experiments Transparent and visible flow Can be used for all inorganic chemicals Low gas permeability Smooth inner surface Good for viscous fluids High electrical insulation* Relatively short life. There is a possibility of leaching of plasticizer.atribut:
- Color: Colorless and transparent
- Length (m): 15.2
- Lowest Temperature to Use (°C): -50
- Material: Tygon
- Standard: FDA21 CFR 175.300
- Sterilizing: Autoclaved with ethylene oxide or at 103 kPa for 30 minutes (dry at 66°C or below for 2 to 2.5 hours after autoclaving).
- Temperature Range (°C): -50~74
- Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)Deskripsi:IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backupatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Cache (MB): 256
- Spindle Speed (rpm): 7200
- Sandisk Extreme Portable SSD 4TB (Solid State Drive Portabel)Deskripsi:Back up, edit, and manage high-resolution photos and videos at lightning speed with read speeds up to 1050MB/s and write speeds up to 1000MB/s. Compatible with USB 3.2 Gen 2 for ultra-high speed transfer. Comes with a USB Type-C cable and USB Type-A conversion adapter, and is compatible with Windows, Mac, and smartphones. Supports large capacity needs of 4TB.atribut:
- Protection Class: IP55
- Mass (g): About 52
- Included Accessories: USB-C & USB-C cable, USBType-A conversion adapter, instruction manual
- Interface: USB Type-C / USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 Port (USB backward compatible)
- Capacity (TB): 4
- Dimensions, Width WxHeight HxDepth D (mm): 52.5x100.8x9.6
- Durability: Impact resistance (maximum 1500G) , vibration resistance (5gRMS, 10-2000HZ), temperature resistance (-20⁰C to 70⁰C)
- Supported OS: Windows(R)10, Windows 8.1, Windows 7, macOS High Sierra, Sierra, Mac OSxEl Capitan
- Transfer Speed (MB/s): Read (maximum) 1050, write (maximum) 1000
- Warranty Period: 5-year limited warranty
Daftar Harga external hardisk 1 tera Terbaru October 2026
| Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal) | Rp5.499.900 |
| AS ONE Tube Tygon Laboratory LMT 55 (Selang) | Rp559.900 |
| Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp2.399.900 |
| Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal) | Rp2.999.900 |
| Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp3.099.900 |
| Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan) | Rp10.999.900 |
| Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan) | Rp2.099.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD) | Rp2.299.900 |
| Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp4.699.900 |
| Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102099933-1.jpg)
/nfP108125843-1.jpg)
/73P107536255-1.jpg)
/5gP103673196-1.jpg)
/63P107536219-1.jpg)
/ouP107535894-1.jpg)
/ocP107535876-1.jpg)
/kvP107535751-1.jpg)
/isP105711676-2.jpg)

/kdP107535733-1.jpg)
![NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] 5E/4E](https://media.monotaro.id/mid01/small/Alat%20Ukur/Termometer%2C%20Hygrometer/Termometer/NiGK%20Corporation%20Thermo%20Label%20%5B%5BRU%5D%5D%205E%2F4E/P102696011-1.jpg)

/9rP104666351-1.jpg)
/2iP106086090-1.jpg)


/r1P107535973-1.jpg)
/p1P110787901-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)