Beli elemen pemanas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)Deskripsi:Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.atribut:
- Material: Plastic PVC
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Rinnai Electric Water Heateratribut:
- Maximum Pressure (bar): 7
- Maximum Temperature (°C): 75
- TEMPCO Cartridge Heateratribut:
- UNSPSC: 40101828
- Precision Sheath Dia. Tolerance (inch): ±0.002
- Crown Horeca Coffee WarmerDeskripsi:Coffee Warmer adalah kompor untuk penghangat kopi dan teh dengan 2 tungku kanan-kiri, body terbuat dari stainless steel dan bagian heater terbuat dari plate. Model simple dengan body slim dilengkapi dengan lampu indikator on/off.atribut:
- Dimensions (mm): 350x180x80
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 300
- SPIDY Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC)Deskripsi:Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 56-100cm.Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan.Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman.Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda.Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.Angin dingin dari AC dapat mengganggu kenyamanan Anda di rumah.Oleh karena itu, Spidy Air Condition Wind Guide Board hadir sebagai solusi untuk membantu mengontrol arus udara AC di rumah Anda.Spidy Air Condition Wind Guide Board dirancang untuk membantu mengarahkan arus udara dari AC dengan lebih baik sehingga suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik.Desainnya yang mudah dipasang dan dilepas membuat Spidy Air Condition Wind Guide Board sangat praktis untuk digunakan.Spidy Air Condition Wind Guide Board terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menahan suhu udara yang rendah.Dengan menggunakan Spidy Air Condition Wind Guide Board, Anda dapat menghemat energi karena suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menyalakan AC terlalu sering.Dapatkan Spidy Air Condition Wind Guide Board sekarang dan kendalikan arus udara AC di rumah Anda dengan lebih baik.atribut:
- Material: Plastic PVC
- Packaging Dimensions (cm): 58x19x3
- HOZAN Soldering IronDeskripsi:B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- Shinpo Container BoxDeskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- SunCo Sawit Minyak Goreng RefillDeskripsi:Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitateatribut:
- Packaging: Pouch
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Lion Star Container Box Wagonatribut:
- Color: Random Color
- Taffhome Windshield DeflectorDeskripsi:Cover ini berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC. Dengan alat ini, arah angin yang dihembuskan akan tersebar ke berbagai arah sehingga membuat kesejukan ruangan lebih merata. Cover ini wajib digunakan apabila AC di rumah langsung bertiup ke arah Anda yang membuat kedinginan.Content Set:1 x TaffHOME Cover Angin AC Adjustable Windshield Deflector - WB5881 x Panduan Penggunaan1 x Perekat Cadanganatribut:
- Color: White
- Material: PP, PS and PVC
- Max. Length AC (cm): 102
- Min. Length AC (cm): 56
- Total Winshield Length (cm): 106
- Windshield Height (cm): 18
- Non Brand Heating Element for Electric Water HeaterDeskripsi:High-efficiency heating elements heat water faster reducing run time and energy consumption. These heating elements for electric water heaters are made from copper which offers high thermal conductivity and efficiency.atribut:
- UNSPSC: 40101830
- Element Mount Type: Threaded Pipe
- Frequency (Hz): 60
- Includes Gasket: Yes
- Includes Mounting Hardware: Yes
- Operating Voltage (V): 240 (AC)
- Sheath Material: Copper
- Denpoo Talang ACDeskripsi:-Sudah termasuk rantai-Cocok untuk semua merk ac split 1PK 1/2PK - 2PK-Di design khusus untuk melindungi anda dari hembusan angin AC secara langsung.-Flexible-Tanpa lem-Tanpa baratribut:
- Length (m): 80
- Material: Acrylic Transparant
- Size (PK): 1-1/2
- Thickness (mm): 2-30
- VULCAN Finned Tubular Heater Elementatribut:
- UNSPSC: 40101830
- Includes: Mounting and Connection Hardware
- Material: Steel
- Sheath Material: Steel
- TEMPCO Band HeaterDeskripsi:These 120V band heaters feature mica-insulated nozzles and barrels. The mica sheets help insulate the heater windings. Nozzle models feature rust-resistant, treated steel inner sheath casings. Barrel models feature 10-32 screw terminals, same side.atribut:
- UNSPSC: 40101829
- DAYTON Suspended Gas Wall & Ceiling Unit HeatersDeskripsi:Standard-profile heaters take up more space than low-profile heaters but provide a higher heating capacity output. They suspend from walls and ceilings to save floorspace when heating large, crowded spaces.atribut:
- Air Flow Direction: Horizontal
- Combustion Type: Field Convertible
- Drive Type: Direct
- Fan Type: Propeller
- Frequency (Hz): 60
- Gas Connection Size (inch): 1/2
- Gas Connection Type: NPT, Male
- Heat Exchanger Gauge (ga): 20
- Heat Exchanger Material: Aluminized Steel
- Heating Method: Fan Forced
- Ignition Type: Direct Spark
- Mounting Hole Diameter (inch): 3/4
- Mounting Location: Ceiling
- Phase: 1
- Standards: ETL; ETLc Certified
- Thermostat Included: No
- Vent Type: Power
- Fort Solid State Relay 1 Fasa 4-32V DC 24-480V ACatribut:
- Input Voltage (V): DC 4-32
- Outrput Voltage (V): AC 48-480
- Phase: 1
Daftar Harga elemen pemanas Terbaru March 2026
| Hcooker Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC) | Rp59.900 |
| Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.499.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| Rinnai Electric Water Heater | Rp1.699.900 |
| TEMPCO Cartridge Heater | Rp489.900 |
| Crown Horeca Coffee Warmer | Rp1.099.900 |
| SPIDY Windshield AC Reflector (Penahan Angin AC) | Rp59.900 |
| HOZAN Soldering Iron | Rp189.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE | Rp109.900 |
| Shinpo Container Box | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5kP112004200-1.jpg)
/P102046845-1.jpg)




/2cP110455084-1.jpg)




/P102046852-1.jpg)