Beli electrolux microwave di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electrolux Microwave OvenDeskripsi:23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- Panasonic MicrowaveDeskripsi:- Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
- Electrolux Oven listrik Free Standing Ultimate Taste 700Deskripsi:Oven 4-in-1 untuk memanggang roti, baking, grill dan rotisserie.AirFry makanan Anda untuk rasa gorengan dengan sedikit minyak.Fungsi konveksi untuk memanggang daging atau kue.atribut:
- Typology: Electric oven
- Energy Type: Electricity
- Control Type: Manual
- Defrosting/Fermentation (°C): 35-40 (Fermentation)
- Door Glass: Double Glazed
- Material: Metal
- Product Color : Black
- Temperature Range: 90-230
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Samsung MicrowaveDeskripsi:Samsung ME731K - Microwave 20 Liter 1050 Watt. Mdilengkapi dengan fungsi Rapid Defrost, membuat Anda lebih betah untuk berkreasi membuat makanan apapun. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda!Kapasitas : 20 LiterMemiliki Rapid DefrostMudah digunakan dan dibersihkanDesain eleganatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50000
- Sharp Stylish Designed Microwave Ovenatribut:
- Oven Capacity (L): 25
- Power Source (V): 228-240
- Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
- Model : Stylish Designed Microwave Oven
- Sharp Microwave Stylish Designedatribut:
- Power Consumption (V/Hz): 220/50
- Toshiba MicrowaveDeskripsi:Toshiba Microwave Oven MM-EM24P-BK (Black)- Handle to open Dengan tampilan gagang pintu agar nyaman dipegang dan membuka-menutup microwave lebih mudah.- Membrane ControlDilengkapi dengan ekpresif control dengan masing-masing fungsi sesuai kebutuhan Anda sehari-hari.- Defrost by Weight and TimeMemiliki pengaturan fungsi Defrost, menghilangkan bekuan es dari makanan yang disimpan di dalam kulkas.atribut:
- Color: Black
- AQUA Elektronik Microwave Digitalatribut:
- Capacity (L): 17
- Power (W): 400
- Power Level: 6 Power Levels
- Electrolux Oven Listrik Free Standing Ultimate Taste 500Deskripsi:Oven 3-in-1 untuk memanggang roti, baking dan grill.Fungsi konveksi untuk memanggang daging atau kue.Daya tinggi untuk pemanasan cepat.atribut:
- Oven Capacity (L): 21
- Dimensions (WxDxH) (mm): 456x333x285
- Typology: Electric oven
- Installation Type: Freestanding
- Input Power (W): 1500
- Control Type: Manual
- Door Glass: Single
- Energy Type: Electricity
- Frequency (Hz): 50/60
- Included Accessories: Removable crumb tray, Grill rack,; Non-stick baking tray, Tray lifter
- Material: Black
- Packing Dimensions (WxDxH) (mm): 502x387x359
- Product Color : Black
- Temperature Range: 90-230
- Voltage (V): 220-240
- Panasonic Microwave Grill SeriesDeskripsi:"Simultaneous Combination CookingBerkat teknologi inverter, daya microwave dapat memasak makanan dengan cepat, dengan menggabungkan 2 fitur memasak secara otomatis memberikan kematangan dan kegaringan yang merata secara bersamaan. ""Teknologi InverterTeknologi Inverter Panasonic memberikan daya bertahap sehingga makanan yang dimasak matang merata dengan rasa lebih enak. Inverter mengoptimalkan daya pemanasan untuk tiap jenis masakan.""Inverter Turbo DefrostDilengkapi dengan inverter turbo defrost memungkinkan mencairkan makanan beku lebih cepat daripa auto defrost sebelumnya. "atribut:
- Capacity (L): 27
- Auto Cooking Settings: 23 menu
- Dimensions (WxHxD) (mm): 529x326x422
- Operating Frequency (MHz): 2450
- Power Consumption (W): 1630
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Samsung Microwave Oven GrillDeskripsi:Triple Distribution SystemMake sure that everything you cook is perfectly prepared and delicious. The unique Triple Distribution System distributes microwaves in 3 directions, so they reach into every corner and penetrate food in multiple directions. It ensures that everything is cooked much more thoroughly and evenly.Auto CookCook delicious dishes without recipes or guesswork. Auto Cook has a choice of options for the most frequently cooked dishes, such as poultry and pasta. Each is pre-programmed with the optimal mode, time and temperature. Simply select the type and weight of food and it will prepare it perfectly.ECO ModeCook delicious meals without it costing the earth. ECO Mode significantly reduces energy consumption with the industry’s lowest standby power. When you’re not cooking, the power used to maintain essential functions is kept to the minimum. So you can save money and help protect the environment.atribut:
- Product Type: Grill
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Power Level: 6
- Accessories: Wire Rack, Quick Guide Label, Crusty Plate
- Sineo Microwave SynthesisDeskripsi:As the latest multifunction microwave chemistry reaction platform of SINEO Microwave Chemistry Technology Co., Ltd, MAS-II Plus microwave synthesis/extraction reaction workstation, that can meet various experiment plans,has a rational, friendly and simple operation design. It is widely used in researches,such as organic synthesis, pharmaceutical chemistry, organic extraction, food science, analytical chemistry, inorganic chemistry, protein research,petrochemical engineering and materials chemistry, etc. MAS-II Plus supplies a versatile reaction platform that is superior to regular heating method. Adopting a unique patented technology, dual-channel temperature detection (DTD) technology, MAS-II Plus can detect temperature not only through PT thermocouple sensor but also non-contact infrared ray. Those two temperature measurement methods can be switched and automatically identified in accordance with test requirements. It is safe, convenient and reliable to be operated in an environment that is full of organic solvent. Besides, utilizing a world advanced closed-loop control PID technology, microwave power is precisely adjusted with the temperature, it realizes continuous-heating by a non-pulse microwave type to guarantee the uniformity and repeatability of reaction product. The sturdy and durable industrial grade furnace chamber structure and multilayer chemical-resistant spray can meet long-term use requirements under a rigorous chemical environment.In order to run different reaction schemes, MAS-II Plus has 50 sets of various built-in reaction programs,which can be set, edited and saved at will. The reactant’s temperature curvewill be displayed in real time during the reaction process, and the wholereaction procedure can be observed through a color screen. In order to meet various reaction requirements, this product is specially equipped with an access entry of protective inert gas; being applied to different reaction substrate, two stirring methods, i.e. mechanical stirring and magnetic stirring, can be switched at any time, and the stirring speed can be adjusted continuously. Some operation, such as reflux condensation, dropping liquid and water diversion etc., can be done during reaction process. The highest theoretical operation temperature of the equipment can be 900℃(Customerized reactor vessel and furnace chamber environment are required under this case).Main Technical Parameters1. Microwave power realizes inverter control through precise closed-loop PID technology during reaction process, with non-pulse microwave continuous-heating, automatic variation range of power: 0 to 1000W, and power can be automatically adjusted with temperature programming through Inverter technology and closed-loop control technology.2.Stainless cavity with large capacity and multilayer Teflon spray. Any open mouth on microwave oven cavity is safe tohuman body, and microwave leakage is far lower than national standard and gets CE certification. The exhaust air rate of anti-corrosion high-power draughtfanis 5.8M3/Min, realizing a fast cooling.3. Dual-channel temperature detection (DTD) technology can detect temperature not only through Pt100 thermocouple but also non-contact infrared ray. The system automatically determines temperature measurement type, monitor and control reaction temperature in real time. The infrared temperature measurement range is 0℃to 900℃with precision of ±1℃ and Pt100 thermocouple temperature measurement range is 0℃to 300℃with precision of ±1℃. The maximum operation temperature of standard equipment is 300℃.4. Two stirring type,i.e. mechanical stirring and magnetic stirring, can be switched accordance with various reactive material at will and stirring speed can be adjusted and displaye continuously. Magnetic stirring revolving speed is 30 to 1600 r/min with stepless-speed and is applied to regular solution reaction; digital paddle-type mechanical stirring revolving speed is 30 to 1700 r/min with stepless-speed,which can be clockwise or anticlockwise stirred both and applied to reaction experiment of high viscosity liquid.5.Standard configuration products include reaction vessel with standard interfaces(volume 50ml to1000ml). You can choose various experiment conditions, and some devices, such as inert protection gas interface, reflux condensation, droplets,and water diversion, are equipped with. 6. 50 sets of reaction programs are built-in, users can edit and save them at will. Each reaction parameter (scheme,step, temperature, time and power etc.) will be showed and controlled, and reaction temperature will be displayed by a curve with time.7.This equipment is equipped with software to trace display, record, invoke and save reaction procedure.8.Photographic device is equipped with in the furnace chamber and TFT color LCD monitor,which is equipped with at the external of furnace chamber to observe reaction process in time.9. Multiple application fields: this equipment is widely used in related fields, such as organic synthesis, pharmaceutical chemistry, organic extraction, food science, analytical chemistry, inorganic chemistry, protein research, petrochemical engineering and materials chemistry and supplies a new type reaction platform that is superior to regular heating platform.atribut:
- Complete Machine Physical Size (WxDxH) (mm): 450x515x510
- Humidity (%): 15-80 RH
- Microwave Oven Cavity: Stainless steel cavity with large volume, multilayer anticorrosive PFA Teflon painting.
- Microwave Source: 2450MHz, 0-1000W continous and automatic adjustment with temperature programming, PID technology
- Operating Ambient Temperature (°C): 0-40
- Operating Temperature (°C): Standard Configuration Instrument’S Maximum Operating Temperature Is 300 And The Maximum Theoretical Operating Temperature Is 900 (Peculiar Configuration).
- Power Supply (A): 9
- Power Supply (V AC): 220-240
- Power Supply Frequency (Hz): 50/60
- Reaction Vessel (ml): 50-1000 Standard Reaction Vessel, Condenser, Backflow And Liquid Adding Accessory
- Stirring System (r/minute): Standard Configuration Magnetic Stirring System With Revolving Speed Of 30 To 1600, Digital Mechanical Paddle-Type Stirring System With Revolving Speed Of 30 To1700
- Temperature Measurement Control System (°C): Dual-Channel Temperature Detection (Dtd) Technology, Automatic Judgement Temperature Measurement Mode. Infrared Temperature Measurement Range 0℃ To 900℃ With Deviation Of ±1, Pt100 Thermocouple Temperature Measurement Range 0 To 300 With Deviation Of ±1
- Video System: Standard Configuration Photographic Device Built-In Furnace Chamber And 7Inch Color TFT-LCD Monitor. Reaction Process Will Be Displayed In Time.
Daftar Harga electrolux microwave Terbaru March 2026
| Electrolux Microwave Oven | Rp969.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.499.900 |
| Panasonic Microwave | Rp1.399.900 |
| Electrolux Oven listrik Free Standing Ultimate Taste 700 | Rp2.399.900 |
| Sharp Microwave | Rp1.099.900 |
| Samsung Microwave | Rp1.099.900 |
| Sharp Stylish Designed Microwave Oven | Rp1.499.900 |
| Sharp Microwave Grill Inverter Oven | Rp1.799.900 |
| Sharp Microwave Oven | Rp1.699.900 |
| Sharp Microwave Stylish Designed | Rp789.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)