Beli electrical contact grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SKF Deep Groove Ball Bearing (Laher)
    Mulai

    Rp119.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
    • Coating: Without
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Lubricant: None
    • Matched Arrangement: No
    • Number of Rows: 1
    • Sealing: Without
  2. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  3. Chromax Silicone Mould Release (Pelepas Cetakan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  4. Scotch Vinyl Tape 35 (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    Scotch Vinyl Tape 35 (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Electrical Tape
    atribut:
    • Size (inchxft): 3/4x66
  5. Chromax Cutting Oil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Chromax Cutting Oil
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Color: Clear
  6. Chromax Mould Protector Spray (Pelapis Anti Karat)
    Mulai

    Rp81.900

    Chromax Mould Protector Spray (Pelapis Anti Karat)
    Deskripsi:
    Chromax mould protector 619 is anti corrosion agents provide dismantled die,moulds and parts with long-term protection againts corrosions. This ensure that your mould is always ready for use,maintaining value and efficiency. Protective film will not penetrate or creep into the mould tool. Excellent long term corrosion prevention
    atribut:
    • Volume (ml): 400
    • Color: Green
  7. ACL STATICIDE Kain Lap Cleanroom Kering
    Mulai

    Rp889.900

    ACL STATICIDE Kain Lap Cleanroom Kering
    Deskripsi:
    Cleanroom wipes meet ISO standards for use in cleanrooms in hospitals and laboratories. They're commonly used to remove surface contaminants and spills in controlled environments with low levels of pollutants like dust, airborne microbes, and chemical vapors.
    atribut:
    • Lint Level: Low Lint
    • Minimum Cleanroom Standards: ISO 6 (Class 1000)
    • Number of Sheets: 50
  8. Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Mulai

    Rp589.900

    Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
  9. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  10. Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp369.900

    Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Chemical Base: Oxime Silicone
    • Color: Red
    • Container Size (oz): 3
    • Container Type: Tube
    • Cure type: Room Temperature
    • Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
    • Flash Point Temperature (°F): 200
    • For Fluid Type: Automotive Fluids
    • For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
    • Full Cure Time (day): 1
    • Hardness: Shore A35
    • Includes: Plastic Cap
    • Manufacturer Part Number: 81630
    • Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): -65
    • Non-Hardening: Yes
    • Non-Toxic: Yes
    • Product Form: Paste
    • Resistance Properties: High-Temperature Resistant
    • Sealant Type: Gasket Maker
    • Sensor Safe: Yes
    • Series: Ultra Red® RTV
    • Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
    • Working Time (minute): 10
  11. REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp41.900

    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
  12. Chugoku Marine Paint ACRI 700 Finish G
    Mulai

    Rp1.299.900

    Chugoku Marine Paint ACRI 700 Finish G
    Deskripsi:
    ACRI 700 FINISH G is a finish coat based on acrylic resin and drying evaporation of the solvents.It has excellent adhesion property, weathering resistance and gloss and color retention.
    atribut:
    • Type: Acrylic finish paint
    • Flash Point (°C): 25.5
    • Thinner: CR/ACRI THINNER A, Thinning : 0 - 15 % by volume
    • Subsequent Coats: BANNOH 500, UMEGUARD SX etc
    • Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 10; 10°C : 8; 20°C : 6; 30°C : 4
    • Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 1.5; 10°C : 1; 20°C : 0.5; 30°C : 0.5
    • Film Thickness (microns): Wet : 100; Dry : 40
    • For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 60 [sec]; Tip No. : (GRACO) 719
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
    • Painting Interval (hour): 5°C : 16; 10°C : 12; 20°C : 8; 30°C : 6
    • Solid By Volume (%): 40±2
    • Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
    • Theoretical Coverage (L/m²): 0.100
    • Theoretical Coverage (kg/m²): 0.114
  13. OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  14. Phoenix Contact Miniature Solid-State Relay
    Mulai

    Rp4.299.900

    Phoenix Contact Miniature Solid-State Relay
    atribut:
    • Operating Mode: 100% operating factor
  15. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
Daftar Harga electrical contact grease Terbaru October 2026
Chromax Electrical Contact Lubricant (Grease) (Gemuk Silikon)Rp469.900
SKF Deep Groove Ball Bearing (Laher)Rp119.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
Chromax Silicone Mould Release (Pelepas Cetakan)Rp31.900
Chromax Lithium Grease High Speed & High Temp (Gemuk Litium)Rp269.900
SPANJAARD Electrical Contact Lubricant (Pembersih Komponen Elektronik)Rp1.199.900
Chromax Rust RemoverRp98.900
Scotch Vinyl Tape 35 (Lakban Listrik)Rp86.900
Chromax Cutting OilRp98.900
Chromax Mould Protector Spray (Pelapis Anti Karat)Rp81.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)