Beli electric submersible pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI Pump Submersible Electric Dewatering (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp15.999.900

    TSURUMI Pump Submersible Electric Dewatering (Pompa Celup)
    atribut:
    • Agency Compliance: Etl/Cetl
    • Body Material: Aluminium
    • Duty cycle: Continuous
    • Frequency (Hz): 60
    • Impeller Material: Urethane Rubber
    • Max. Diameter Solids (inch): 1/4
    • Maximum Liquid Temperature (°F): 104
    • Phase: 1
    • Shaft Seal Material - Pumps: Silicone Carbide
    • Thermal Protection: Automatic
  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  6. TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Discharge Port Diameter (Φmm): 50
    • Output (kW): 0.55
    • Voltage (V): Single Phase 100
    • Frequency (Hz): 50
    • Lifting Head (m): 9
    • Discharge Amount (L/minute): 100
    • Accessories: Captire Cable (With Poking Plug) x 1, Hose Coupling x 1, Hose Band x 1
    • Cable Length (m): 5
    • Dimensions a (mm): 241
    • Dimensions h (mm): 391
    • Foreign Object Passage Diameter (Φmm): 9
    • Liquid used: Construction Drainage/Sand Water
    • Model : Non-automatic Type
    • Residual Water Level (mm): 105
    • Synchronization Speed (rpm): 3000
    • Type: Non-automatic Type
  7. YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. TSURUMI Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.099.900

  10. TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Construction Drainage High Spin LB Type (Pompa Celup Drainase)
    Mulai

    Rp8.299.900

    TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Construction Drainage High Spin LB Type (Pompa Celup Drainase)
    Deskripsi:
    LB type boasting a proven track record and reliability. Adopting a high-spin type impeller with a high-gap structure, it is resistant to wear and has impeller characteristics that reduce performance deterioration even when worn. It is a design with less <lock> due to sand etc. Discharge direction "top" and "horizontal" can be changed. Prevents bending of the hose during horizontal pulling. The hose coupling can be attached and detached simply by loosening the cap nut. By adopting carefully selected wear-resistant composite materials, we have achieved a weight reduction of 9.5 kg and a compact size that is almost the same as A4 size paper. (0.25kW・0.48kW) The pump can be disassembled with a single box wrench, making maintenance easier.For drainage in general civil engineering and construction work. For draining rainwater, spring water, and stagnant water. For drainage from basements and various pits. For general pumping and drainage.*Be sure to check the frequency (Hz) before purchasing. *Do not use the product outside of the determined product specifications. It may cause electric leakage, electric shock, fire, etc. Do not use for drinking water. *Do not pull the cable when moving.
    atribut:
    • Suitable Liquid: Rainwater, spring water, sediment water, construction drainage
    • Type: Non-automatic type
  11. Italvibras Vibrator Motor MVSI Series 4P
    Mulai

    Rp6.899.900

    Italvibras Vibrator Motor MVSI Series 4P
    Deskripsi:
    The MVSI series represents the line of reference products for manufacturer's of vibrating machines and plants operating in many industrial sectors and is made up of the largest range on the market.The MVSI series has been conceived to guarantee higher performance in all conditions and environments and complies with the most recent IEC and EN international standards for use in atmospheres with potentially explosive powders.
    atribut:
    • Dimension N° (mm): 4
    • Number of Pole: 4
    • Speed (rpm): 1450
  12. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  13. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  14. Hyundai Plate Compactor CNP90
    Mulai

    Rp5.299.900

    Hyundai Plate Compactor CNP90
    Deskripsi:
    Hyundai Compactor provides high productivity and reliable quality result.Designed for compact granular soils and asphalt, Hyundai Compactor has it all-top performance, easy handling, low maintenance and long life.
  15. MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp92.999.900

    MILLER ELECTRIC TIG Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Miller Maxstar series stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable and a work cable with clamp. The Miller Maxstar series stick/TIG package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, an air-cooled TIG torch, a work cable with clamp, a TIG consumables kit, a flow gauge/regulator, a gas hose, and a protective case. The Miller Maxstar series stick/TIG package with fingertip control comes with everything in the stick/TIG package and includes a wired remote fingertip control. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick or stick/TIG package.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50/60
    • Welding Power Source Type: CC
  16. MCKARLEN Pump Submersible Dewatering KT Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp18.999.900

    MCKARLEN Pump Submersible Dewatering KT Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    The KT Series have the highest standards of Durability and Portability. It is the most suitable choice of various wastewater application. The KT series of submersible pumps are designed for high-wear applications. The wet end is completely protected with wear resistant material. These pumps offer what is possibly the most reliable slurry system available. The seal has been strengthened and protected against the invasion of solids particles with a pressure isolation chamber and an impeller that repels penetrating particles away from the seal.Application:- General construction & civil engineering application.- Tunnel & subway construction, mining and reclamation operation.- Deep-well pre-dewatering. - Popular usage in tunnel, subway and river water intake, mining and reclamation operation for deep well pre-dewatering.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 3
  17. IMJ Windsock
    19%
    Mulai

    Rp289.900

    IMJ Windsock
    Deskripsi:
    Windsock adalah adalah petunjuk arah angin yang terbuat dari parasut.
  18. Sinarline Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp36.900

    Sinarline Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  19. DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp399.900

    DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Power Source: Hand Operated
Daftar Harga electric submersible pump Terbaru October 2026
TSURUMI Pump Submersible Electric Dewatering (Pompa Celup)Rp15.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.199.900
TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)Rp9.799.900
YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)Rp9.999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
TSURUMI Pump Submersible Portable Dewatering (Pompa Celup)Rp9.099.900
TSURUMI MANUFACTURING Pump Submersible Construction Drainage High Spin LB Type (Pompa Celup Drainase)Rp8.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)