Beli electric blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  2. RYU Blower
    Mulai

    Rp549.900

    RYU Blower
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  3. Fuji Electric Regenerative Blower Accessories
    Mulai

    Rp2.399.900

    Fuji Electric Regenerative Blower Accessories
    Deskripsi:
    These filters are installed at the inlet of a regenerative blower to prevent small particles and contaminants from entering the blower unit. A loose-fitting polyester cover is included to provide a prefiltering layer and to help protect the filter.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Inlet Type: NPT
  4. FIRMAN Cordless Blower
    Mulai

    Rp5.399.900

    FIRMAN Cordless Blower
    Deskripsi:
    FEB58V merupakan salah satu produk mesin blower elektrik tanpa kabel dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot/menghembuskan angin. Angin yang dihembuskan berguna untuk membersihkan daun-daunan kering dihalaman rumah atau taman ataupun mengeringkan permukaan yang terkena air, dicuci maupun pengeringan lainnya.
    atribut:
    • Wind Power (CFM): Turbo : 562, High : 460, Low : 240
    • Output Power (W): 800
    • Output Discharge: Lithium Battery FEB58V / 2,5 A / 5 A
    • Dimensions (cm): 58x22.5x28
    • Fan Speed (rpm): Load : (Turbo) 26500 , (High) 20000 , (Low) 13000
    • Voltage (V): 58
    • Machine Type: Battery
  5. Wipro Blower
    Mulai

    Rp549.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  6. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  8. Makita Blower
    Mulai

    Rp999.900

  9. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  10. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  11. Fuji Electric Regenerative Blower
    Mulai

    Rp10.999.900

    Fuji Electric Regenerative Blower
    Deskripsi:
    These 2-stage regenerative blowers produce higher air pressure or vacuum than 1-stage blowers. The 2-stage process generates air pressure or vacuum in two separate stages with a cooling step in between. They are used in pneumatic conveying or aeration applications that require higher air pressure or vacuum.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101601
    • Housing Material: Aluminium
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 104
  12. CONTROL DEVICES Regenerative Blower Accessories
    Mulai

    Rp5.699.900

    CONTROL DEVICES Regenerative Blower Accessories
    Deskripsi:
    Pressure and vacuum relief valves connect to the air system's piping to help ensure safe operation of regenerative blowers. Pressure relief valves release air if too much pressure is detected during the blower's pressure function. Vacuum relief valves let air in if too much vacuum is detected during the blower's vacuum function.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141606
    • Inlet Size (inch): 2
    • Inlet Type: NPT
    • Outside Diameter (inch): 5
  13. Tasco Engine Blower
    Mulai

    Rp2.599.900

  14. SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)
    Mulai

    Rp16.999.900

    SHOWA Electric Blower Multi-stage Series (Turbo Blade Blower)
    atribut:
    • Power (V): Three Phase 200
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Discharge Port Outer Dia. (mm): 75
    • Fan Shape: Turbo
    • Maximum Air Intake Temperature (°C): 60 for U75 series and 40 for U100 series
  15. NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    Mulai

    Rp249.900

    NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Revolution Per Minute (rpm): 3000
Daftar Harga electric blower Terbaru March 2026
KRISBOW Blower ListrikRp459.900
SHOWA Electric Blower Compact Series (Turbo Blade Blower)Rp7.799.900
RYU BlowerRp549.900
HiKOKI Cordless BlowerRp3.099.900
Fuji Electric Regenerative Blower AccessoriesRp2.399.900
FIRMAN Cordless BlowerRp5.399.900
Wipro BlowerRp549.900
YODOGAWA Electric Blower (Plate Fan)Rp6.999.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.699.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp349.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)