CONTROL DEVICES Regenerative Blower Accessories

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606
Inlet Size (inch)2
Inlet TypeNPT
Outside Diameter (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressure and vacuum relief valves connect to the air system's piping to help ensure safe operation of regenerative blowers. Pressure relief valves release air if too much pressure is detected during the blower's pressure function. Vacuum relief valves let air in if too much vacuum is detected during the blower's vacuum function.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Blower Relief Valve Vacuum Capabilities Pressure Preset Limit 194 in wc Outside Diameter 5 in Inlet Size 2 in Inlet Type NPT Compatible Manufacturer Part Number 2VFB30-1.2-5T 2VFB30-1.2-7W VFD6-H VFD6-L VFZ601A-5W VFZ601A-7W Compatible Grainger Part Number 22NX94 22NX95 38UW84 38UW85 53WC11 53WC12 Maximum Operating Pressure 15 psi Minimum Operating Pressure 1 psi Overall Length 6.31 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait