Beli einhill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EINHILL Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Type: Low Pressure
- Nozzle Hole (mm): 0.8
- Needle and Nozzle Material: Stainless Steel
- Tube Capacity (ml): 125
- Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)Deskripsi:Sikadur-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural 2-component adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.
- Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- BOSCH Cordless Ratchet Wrench (Mesin Bor Ratchet Baterai)atribut:
- BITURBO: No
- Battery Voltage (V): 18
- Dimensions (mm): 75x363x70
- Maximum Torque (Nm): 60 (for hard screwing)
- Part Number: 06019N8080
- ANEST IWATA Spray Gun Katana (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Air Pressure (MPa): 0.25
- Wind Connection: G1/4
- TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Deskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- NRT-PRO Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Alat Semprot / Semprotan Cat / Hopper Gun ini dapat membantu anda mengecat dengan cepat dan juga rapi, selain itu dengan alat ini anda dapat menjangkau celah-celah sempit sehingga hasil cat anda dapat rata dengan tembok / permukaannya.Diperuntukan Membuat semprotan cat yang menghasilkan texture, dapat digunakan pada tembok, color sand coating, coating batu imitasi, coating waterproofing dan lain-lain
- ADAPTALL Fitting Adapter Steel Hydraulic Hose (Adaptor Male-Female)Deskripsi:BSPT-to-NPT steel hydraulic hose adapters are typically used in high-pressure hydraulic applications to connect compatible hydraulic hoses to pipe or equipment. They provide good wear resistance, conductivity, and durability. These adapters have a BSPT (British Standard Pipe Tapered) connection on one end and an NPT (National Pipe Taper) connection on the other end.atribut:
- Crimpable: No
- Fitting Material: Carbon Steel x Carbon Steel
- For Hose Type: Hydraulic
- Material Grade: 12L14; 12L15
- INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Deskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- Sika Sikadur 752 (Lem Injeksi Beton)Deskripsi:Sikadur-752 adalah 2 komponen epoxy resin viskositas super rendah (super encer), berkekuatan tinggi yang bebas solvent. Khusus untuk injeksi rongga-rongga dan retak pada beton. Memenuhi standar ASTM C 881 - 78 type I, Grade 1, Class B + C.atribut:
- Size (kg): 10
- Color: Yellowish
- Shelf Life: 24 months from date of production
- Storage Conditions: Store in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +15 °C and +30 °C. Protect from direct sunlight.
- Density (kg/L): ~1.08
- Viscosity (cPs): 180 ± 25
- Compressive Strength (N/mm²): 7 days : ~90; 28 days : ~105
- Mixing Ratio: Comp. A : B = 2 : 1 by weight/volume
- Modulus of Elasticity in Compression (N/mm²): ~1060
- Pot Life (minute): 35 at 30°C
- Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 28 days: ~2 (Concrete failure, over mechanically prepared concrete surface); ~9 (Steel surface blast cleaning to SA 2 1/2)
- Tensile Strength in Flexure (N/mm²): 28 days : ~40
- NRT-PRO Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
Daftar Harga einhill Terbaru November 2026
| EINHILL Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp869.900 |
| Sika Sikadur (Perekat Retak Beton) | Rp109.900 |
| Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat) | Rp109.900 |
| RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC) | Rp11.900 |
| Shigematsu Cartridge (Filter Masker) | Rp77.900 |
| BOSCH Cordless Ratchet Wrench (Mesin Bor Ratchet Baterai) | Rp3.599.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun Katana (Alat Semprot Cat) | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat) | Rp209.900 |
| NRT-PRO Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp97.900 |
| ADAPTALL Fitting Adapter Steel Hydraulic Hose (Adaptor Male-Female) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kvP107368751-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikadur%20(Perekat%20Retak%20Beton)/3tP106594137-6.jpg)
/rcP107922984-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/RUGlue%20uPVC%20Pipe%20and%20Fitting%20Glue%20(Lem%20Pipa%20uPVC)/0aP106206010-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/Shigematsu%20Cartridge%20(Filter%20Masker)/9bP102042335-3.jpg)
/pbP114357911-1.jpg)
/q0P105167936-1.jpg)
/ifP105678663-9.jpg)
/k7P108591727-1.jpg)
%20Lurus/ADAPTALL%20Fitting%20Adapter%20Steel%20Hydraulic%20Hose%20(Adaptor%20Male-Female)/nuP109539858-2.jpg)
/maP105457802-1.jpg)
/jvP105678715-1.jpg)
/44P106578148-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Sikadur%20752%20(Lem%20Injeksi%20Beton)/oeP107533878-1.jpg)
/j0P108591684-1.jpg)
/P101002706-1.jpg)

/P103077028-1.jpg)

/l8P105308764-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)