Beli e40 fitting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO Fitting E-40
    Mulai

    Rp60.900

    MASKO Fitting E-40
    Deskripsi:
    Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)
    atribut:
    • Fitting Size: E40
    • Material: Ceramic
  2. MASKO Fitting Batu Lurus E-40
    Mulai

    Rp20.900

    MASKO Fitting Batu Lurus E-40
    Deskripsi:
    - Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E40
    atribut:
    • Fitting Size: E40
    • Material: Inner: Brass; Oute: Ceramic
  3. Broco Fitting Plafon Standard Line (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp14.900

  4. MASKO Fitting Batu Over E40-E27
    Mulai

    Rp17.900

    MASKO Fitting Batu Over E40-E27
    Deskripsi:
    - Fitting converter ini khusus digunakan untuk menyesuaikan fitting ukuran E-40 ke ukuran E-27- Sangat cocok untuk solusi perubahan/ penggantian penggunaan lampu yang awalnya menggunakan ukuran E-40 menjadi E-27- Sangat praktis, mudah dipasang- Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Kuat dan tahan lamaCara Pemakaian :- Sambungkan fitting converter ini ke kap rumah E-40 lalu sisi bawah (output base) fitting sudah berubah menjadi fitting E-27- Anda tidak perlu membongkar atau merombak kap lampu awal yang sudah terpasang dengan fitting E-40
    atribut:
    • Fitting Size: E40 and E27
    • Material: Ceramic
  5. MASKO Fitting E-27
    Mulai

    Rp16.900

    MASKO Fitting E-27
    Deskripsi:
    Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)
    atribut:
    • Fitting Size: E27
    • Material: Ceramic
  6. LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Mulai

    Rp12.900

    LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Deskripsi:
    Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.
    atribut:
    • Color: White
  7. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)
    Mulai

    Rp85.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 4.5
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
  8. Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp11.900

  9. Meval Fitting Lampu Gantung
    Mulai

    Rp5.900

    Meval Fitting Lampu Gantung
    Deskripsi:
    - Tahan banting- Tahan api
    atribut:
    • Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Material: ABS
    • Maximum Current (A) : 16
  10. Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8
    29%
    Mulai

    Rp62.900

    Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8
    atribut:
    • Color Rendering Index (CRI): 80
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (Nom) (V): 220 - 240
    • Material: Glass
  11. Philips Essential LEDtube
    Mulai

    Rp109.900

    Philips Essential LEDtube
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Color Consistency: <6
    • EU RoHS compliant: Yes
    • Nominal Lifetime (hour): 30000
  12. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  13. Broco Fitting Lampu Gantung Standard Line (Sambungan)
    Mulai

    Rp4.900

    Broco Fitting Lampu Gantung Standard Line (Sambungan)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Material: Brass
  14. Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb
    Mulai

    Rp159.900

    Philips High Pressure Sodium Lamp with Clear Tubular Outer Bulb
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 2000
  15. Schneider Electric Circuit Breaker 3P EasyPact EZC630H TMD (Pemutus Arus)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Schneider Electric Circuit Breaker 3P EasyPact EZC630H TMD (Pemutus Arus)
    Deskripsi:
    This is a 500A circuit breaker for EasyPact EZC630H. This product can work below rated operational voltage(Ue) 440VAC at 50/60Hz. The ultimate breaking capacity(Icu) is 50kA at 440V, in terms of complete range Ics=100%Icu(Ics= 50%Icu at 440V. This version of product is designed 3 poles frame with detection on 3 poles,equiped TMD trip unit for thermal-magnetic protection. It is compliance with standard IEC60947, CE certification and some independent lab(KEMA,ASEFA,TUV) or third-party Tilva. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined by IEC60947, and pass the test of extremely atmospheric conditions. Device can be mounted vertically or horizontally in a metal enclosure,and against from safety risk by padlocking. The degree of protection is IP40 for direct rotary handle,and IP54 for extended rotary handle. This series have slots used for indication or voltage release auxiliaries positioning , depending on where it is inserted in the device behind the front cover of circuit breaker. The fixed dimension is 140mm(width),255mm(height),110mm(Depth).
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 50 Icu (at 380V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2); 50 Icu (at 440V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2); 70 Icu (at 220/230V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2); 50 Icu (at 400/415V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2)
    • Breaking Capacity Code: H
    • Circuit Breaker Name: Easypact EZC630H
    • Device Application: Distribution
    • Device Short Name: Easypact EZC630H
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Network Type: AC
    • Poles Description: 3P
    • Product Range: EasyPact
    • Product or Component Type: Circuit breaker
    • Protected Poles Description: 3t
    • Suitability For Isolation: Yes conforming to IEC 60947-2
    • Trip Unit Name: TM-D
    • Trip Unit Technology: Thermal-magnetic
    • Utilization Category: Category A
    • [Ics] Rated Service Breaking Capacity (kA): 25 at 440V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2; 70 at 220/230V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2; 50 at 380V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2; 50 at 400/415V AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2
    • [In] Rated Current (A): 630 at 40°C
    • [Ue] Rated Operational Voltage (V): 440 AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2
    • [Ui] Rated Insulation Voltage (V): 690 AC 50/60Hz conforming to IEC 60947-2
    • [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 6 conforming to IEC 60947-2
  16. SAN-EI Sink Tap
    Mulai

    Rp169.900

    SAN-EI Sink Tap
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  17. NERO Electric Square Lamp Fitting -E27
    Mulai

    Rp10.900

    NERO Electric Square Lamp Fitting -E27
    atribut:
    • Type: Surface Mount Luminaire for E27 Base
    • Dimensions (mm): 88x88x48
    • Finish: White
  18. Luxmenn Kap Fitting Lampu Gantung Bohlam E27
    Mulai

    Rp19.900

    Luxmenn Kap Fitting Lampu Gantung Bohlam E27
    atribut:
    • Color: White
    • Dimensions (mm): Ø160x105
    • Fitting Type: E27
    • Maximum Power (W): 1x18
  19. MASKO Fitting Gantung E-27
    Mulai

    Rp7.900

    MASKO Fitting Gantung E-27
    atribut:
    • Color: Black
    • Fitting Size: E27
    • Material: PVC
Daftar Harga e40 fitting Terbaru March 2026
MASKO Fitting E-40Rp60.900
MASKO Fitting Batu Lurus E-40Rp20.900
Broco Fitting Plafon Standard Line (Fitting Lampu)Rp14.900
MASKO Fitting Batu Over E40-E27Rp17.900
MASKO Fitting E-27Rp16.900
LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekRp12.900
Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)Rp85.900
Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu)Rp11.900
Meval Fitting Lampu GantungRp5.900
Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8Rp62.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)