Beli drilling tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
  2. TORA TCT Annular Cutter
    Mulai

    Rp359.900

    TORA TCT Annular Cutter
    atribut:
    • Suitable For: Hard Steel
  3. TEKIRO Flat Concrete Chisel (Pahat Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Flat Concrete Chisel (Pahat Beton)
    Deskripsi:
    Merk: TekiroItem Code: GT-FC1835Ukuran: 8 inch / 20 cmChrome Plated Surface, agar tahan karatSoft Grip Handle to Increase ComfortMetal Striking Cap Allows Use with HammerHigh Quality Carbon SteelSafety Handle DesignJIS (Japan Industry Standard)Barang dijamin original Tekiro
    atribut:
    • Dimension 4 (mm): 16
  4. Mirror Gel Diamond Paste
    Mulai

    Rp759.900

    Mirror Gel Diamond Paste
    Deskripsi:
    Mirror Gel dari International Diamond Inc.Kemasan Syiringe 6 gram.
    atribut:
    • Size (g): 6
  5. Makita Tabletop Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Tabletop Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    5-step speed change by changing the belt! Table tilts 45° to the left and right! Speedy and accurate drilling of square to round materials!
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.75
    • Chucking Size (mm): 2~13
    • Current (A): 4.3(50Hz),3.8(60Hz)
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 13
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 24
    • Included Accessories: Chuck key, hex wrench
    • Mass (kg): 20
    • Maximum Distance between Chuck and Base (mm): 255
    • Maximum Stroke of Drill (mm): 52
    • Overall Height (mm): 580
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rated Output (kW): 0.25
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 570,890,1300,1900,2670/690,1070,1560,2280,3200
    • Swing (mm): 208
    • Table Dimensions (mm): 104x165
    • Table Type: Square
  6. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  7. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  8. 4Life First Aid Refill Kits (Isi P3K)
    Mulai

    Rp249.900

    4Life First Aid Refill Kits (Isi P3K)
    Deskripsi:
    First Aid Kit / Tas P3K dirancang dengan kemasan kedap air, cocok untuk menunjang kegiatan di perairan.
  9. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  10. ZCC-CT Turning Insert TNMG160404-EF
    Mulai

    Rp1.299.900

    ZCC-CT Turning Insert TNMG160404-EF
    atribut:
    • Applicable Tool: DTGNR/L, PTFNR/L, PTTNR/L, PTGNR/L, PTFNR/L
    • Corner Radius (mm): 0.4
    • Cutting Edge Length (mm): 16.5
    • Dimensions d (mm): phi 3.81
    • Inscribed Circle Diameter (mm): 9.525
    • Insert Thickness (mm): 4.76
  11. GESAC Indexable Drill 2D Holder Series
    Mulai

    Rp3.199.900

    GESAC Indexable Drill 2D Holder Series
    atribut:
    • Aspect Ratio: 2D
    • Shank type: Flange Flat
  12. BOSCH Tungsten Carbide Tipped Annular Cutter with Universal Shank
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH Tungsten Carbide Tipped Annular Cutter with Universal Shank
    Deskripsi:
    TCT Annular Cutter with the universal shank is ideal for fast and effortless drilling in metalThe tip geometry minimises friction and heat for higher cutting performance and extra cutting rate for annular drillingThe universal shank fits to magnetic drill with universal or Weldon interfaceFINE GRADE CARBIDE ENSURES AN EXTREME RESISTANCE TO WEARTCT Annular Cutter with the universal shank is ideal for fast and effortless drilling in metalThe universal shank fits to magnetic drill with universal or Weldon interface
  13. Superon Liquid Dye Penetrant Inspection System (Cairan Inspeksi Uji Retak)
    Mulai

    Rp92.900

    Superon Liquid Dye Penetrant Inspection System (Cairan Inspeksi Uji Retak)
    Deskripsi:
    KEY APPLICATIONS AREAS :Will locate surface discontinuities or other indications on all non – porousmaterials (Metals, Plastics, Ceramics.):- Cracks- Seams- Porosity- Laps- Laminations- Cold ShutsUsed to detect welding, casting & forging defects, cracks & leaks in new – components and fatigue cracks on in – service components.Will detect wide spectrum of flaw sizes regard less of flaw orientation, up to 1 microns to 30 micron depth on standard Ni – Cr test panel.Superior capillary action, Non – Toxic, Non – Corrosive..... Free from halides & sulfides.Confirms to MIL–1–25135, MILSTD 271, IS: 3658 – 1981“Code of practice for liquid penetrant flaw detection “.Three part systemAPPLICATION :Evaluation of micro surface defects & flaws in weld deposits, wrought & cast products of both Ferrous &Non – Ferrous metals, powder metallurgy parts, ceramics, plastics & Glass objects. Perfect for examining Stress corrosion and Fatigue cracks – Cranes, Bridges, Vessels, Piping, Railway’s. So as to prevent breakdowns, injuries or loss of life.
    atribut:
    • Size (ml): 400
Daftar Harga drilling tools Terbaru November 2026
Wintech TCT Annular CutterRp589.900
TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp2.999.900
Wintech HSS Annular CutterRp239.900
TORA TCT Annular CutterRp359.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
TEKIRO Flat Concrete Chisel (Pahat Beton)Rp109.900
Mirror Gel Diamond PasteRp759.900
Sandvik Indexable Drill CoroDrill 870 SeriesRp8.999.900
Wintech TCT Annular CutterRp589.900
Langsol TCT Annular Cutter Universal Shank DNTC-3Rp639.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)