Beli dremel moto saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.399.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  2. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    Mulai

    Rp4.499.900

    DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
  4. DREMEL High Speed Rotary Tool 3000
    Mulai

    Rp3.799.900

    DREMEL High Speed Rotary Tool 3000
    atribut:
    • Outer Dia. (mm): 56x50
    • Total Length (mm): 188
    • Power (V): 100
    • Compatible Collet Dia. (mm): 0.8, 1.6, 2.4, 3.2
    • No-load Speed (minute): 10000 to 28000
    • Standard Accessory Collet Dia. (mm): 3.0, 3.2
  5. WISON Sroll Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

  6. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp369.900

  7. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp399.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  8. Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    Mulai

    Rp2.099.900

    Mollar Scrool Saw with Var. Speed
    atribut:
    • Voltage: 220V
    • Frequency: 50Hz
    • Table Tilting Range: 0-45
    • Table Size: 400x250mm
    • Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
    • Power (W): 125
    • Max. Cutting Width: 410mm
    • Maximum Cutting Depth: 50mm
  9. Osaki Electric Engraver Kit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp529.900

    Osaki Electric Engraver Kit
    Deskripsi:
    ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Engraver
    • Product Number: ENG003
  10. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  11. DREMEL Mini Router
    Mulai

    Rp2.299.900

    DREMEL Mini Router
    atribut:
    • Compatible Collet Diameter: 0.8, 1.6, 2.4, 3.2mm
    • Outer Diameter (mm): 32
    • Standard accessory collet diameter (mm): 3.2, Dremel Chuck
    • Total Length (mm): 153
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 22000
  12. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  15. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  16. RYU Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Scroll Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
Daftar Harga dremel moto saw Terbaru January 2026
Makita Scroll SawRp5.399.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000Rp4.499.900
DREMEL High Speed Rotary Tool 3000Rp3.799.900
WISON Sroll SawRp2.299.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp369.900
Wipro Air Micro Die Grinder KitRp399.900
Mollar Scrool Saw with Var. SpeedRp2.099.900
Osaki Electric Engraver KitRp529.900
Mollar Gerinda Bor MiniRp469.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)