Beli double tape kenko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Wontape Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Nescafe Dolce Gusto Kopi Kapsulatribut:
- Packaging: Coffee Capsule
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- CKD M4000 Series Oil Mist Filter White Seriesatribut:
- Auto drain Specification: Manual drain, NC
- Connection Diameter (inch): 46237
- Connection Method: Rc
- Filtration Accuracy (μm): 0.01 (nominal value)
- Flow Direction: Left to Right
- Fluid Used: Compressed air Drain discharge Manual auto drain (NC type: no discharge when unpressurized)
- Operating Pressure (MPa): 0.15 to 1.0
- Screw Type: Rc
- Fargo Ribbon for HDP5000Deskripsi:Full Color (YMCK) Ribbon, 500 images. The ribbon is used to print in a variety of colors: yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) on the front of the card. This ribbon is used to print text and full color images on one or both sides of the card. Compatible with HDP5000, Hdpii.atribut:
- Compatible With: HDP5000, Hdpii.
- KSS Wiring Accesories OMR Marker Tubeatribut:
- Material: Soft durable PVC (white), resist oil, grease and other material erosion.
- Color: White
- Certification: RoHS
- Folder One Map L Folio F4Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map L Folder dengan design berukuran Folio - Dapat menyimpan kertas ± 50 lbr Keunggulan Produk : - Dapat dibuka dari bagian atas dan samping - Menyimpan dokumen, voucher, itinerary, dll, sehingga rapi dan teratur - Warna yang transparan sehingga memudahkan melihat dan mengidentifikasi konten - Tahan lembab, tahan sobek, melindungi dokumen anda dengan baik untuk penyimpanan jangka panjangatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 400 micron
- Hommy Botol SausDeskripsi:Hommy Botol Kecap Kania. Bahan plastik polypropylene atau polyethylene yang lebih di kenal dengan PP 5, jenis plastik ini terbilang cukup kokoh dan fleksibel untuk digunakan sehingga dapat menahan suhu panas. Di dukung dengan material food grade sehingga lebih aman untuk di gunakan dalam jangka panjang.
- Nagata Bottle Plasticatribut:
- Color: Random Color
- FOMAC Multifunctional Blender MachineDeskripsi:Blender Fomac ICH-DS20 mampu menghaluskan berbagai macam buah dan sayuran dengan cepat, mudah, dan dilengkapi peredam suara. ICH-DS20 merupakan blender yang memiliki kualitas premium yang menjaga makanan atau minuman tetap higenis. Blender Fomac ICH-DS20 cocok digunakan membuat minuman, seperti smoothie, milkshake, jus, dan soybean milk . Blender ini memiliki kapasitas 1,6L. Selain kapasitas yang besar, blender ini juga memiliki cover untuk peredam suara yang tidak membuat bising saat penggunaan. ICH-DS20 adalah pilihan yang tepat untuk restoran, hotel, dan cafe.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 1800
- Capacity (L): 1.6
- Heavy Weight (kg): 6.9
- Dimensions (mm): 250x210x510
Daftar Harga double tape kenko Terbaru March 2026
| Kenko Double Tape Blue Core | Rp2.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| Kenko Double Tape Red Core (Superior Quality) | Rp17.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Wontape Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp46.900 |
| Nescafe Dolce Gusto Kopi Kapsul | Rp149.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Zebra Pulpen Sarasa Clip 0.5mm | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/38P105880116-2.jpg)
/P103085364-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/1yP108182070-5.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/acP103710372-1.jpg)

/2jP105880091-1.jpg)

/P103085346-1.jpg)