Beli door closer pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  2. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  3. NEW STAR Door Closer
    Mulai

    Rp1.199.900

    NEW STAR Door Closer
    atribut:
    • Suitable Door Weight (kg): 45 or less
    • Width (mm): 325
    • Depth (mm): 85
    • Height (mm): 114
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  4. Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp149.900

    Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Finishing: Silver
    • Dimensions (mm): 175x40
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load (kg): 45
  5. RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)
    Mulai

    Rp889.900

    RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)
    Deskripsi:
    Passed various standards. A truly excellent door closer.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Applicable Door Height (mm): 1900
    • Applicable Door Mass (kg): 50
    • Applicable Door Width (mm): 800
    • Stop: None
  6. Vintage Automatic Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp309.900

    Vintage Automatic Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan hingga 500.000 kali, 1 hari 100 kali pemakaian, dapat bertahan lebih dari 10 tahun
    atribut:
    • Dimensions (mm): 190x40
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load (kg): 40~65
  7. Duroe Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp309.900

    Duroe Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Duroe Door Closer DR-DC1604Durability Test 200.000 Cycles - EN 12209:2003ID : 15283
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Door Width (mm): 1200
    • Maximum Door Weight (kg): 80
    • Maximum Opening Angle (°): 180
    • Packaging Dimensions (cm): 25x8x7.5
  8. Sellery Automatic Door Closer
    Mulai

    Rp90.900

    Sellery Automatic Door Closer
    Deskripsi:
    Door Closer / Alat untuk penutup pintu otomatis dengan menggunakan per dan hidrolik- kecepatan tutup bisa diatur- kecepatan dan kekerasan buka bisa diatur- mudah dipasang- dapat dipakai di pintu kaca- baut sudah dikasih
    atribut:
    • Diameter (inch): 1.25
    • Outside Diameter (inch): 9
  9. NEW STAR Door Closer
    28%
    Mulai

    Rp999.900

    NEW STAR Door Closer
    Deskripsi:
    -Left and right hand combinations/door closing speed is adjustable.-The stop angle can be set from 70 to 180degree.-For Hinged Door .-With stop function-Hinged door draw-in type-Parallel type
    atribut:
    • Color: Burned Amber
    • Material: Zinc Die Casting
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  10. Dekkson Lever Handle Aluminium
    Mulai

    Rp339.900

    Dekkson Lever Handle Aluminium
    Deskripsi:
    Handle khusus pintu aluminium yang di desain dengan aergonomis dan dipergunakan khusus untuk pintu aluminium.
    atribut:
    • Tipe: LHTR 84030
    • Material: Sus304
    • Finishing: SSS
  11. DORMAKABA Door Closer
    Mulai

    Rp4.399.900

    DORMAKABA Door Closer
    Deskripsi:
    The ITS96 series offers the optimum solution for applications requiring concealed door controls. It is suited for virtually any door and frame combination in a variety of leaf thicknesses and configurations.- Rapid decrease in opening force makes doors easy to open- Efficient cam and roller design- Non-handed- Adjustable spring force size
  12. NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    50%
    Mulai

    Rp999.900

    NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Specification: Retractable hinged door type
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  13. Dekkson Aluminium Lock (Kunci)
    Mulai

    Rp169.900

    Dekkson Aluminium Lock (Kunci)
    Deskripsi:
    High quality lock for aluminium door. Designed with thin frame to fit aluminium door frame.
  14. RYOBI Door Closer 80 Series Standard Type (No Stop)
    Mulai

    Rp979.900

    RYOBI Door Closer 80 Series Standard Type (No Stop)
    Deskripsi:
    Two-section speed adjustment to achieve optimal door closing speed in an orthodox design. This is a standard model door closer. Can be used for both left and right hands. The 80 series features a design that takes advantage of sharp straight lines and a precise mechanical design.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Type: Standard type
    • Series: Door closer 80 series
    • Dimension H (mm): 70.5
    • Dimension C (mm): 28
    • Applicable Door Height (mm): 2100
    • Dimension G (mm): 45
    • Dimension Q (mm): 276
    • Dimension R (mm): 269
    • Durability (times): 300000
    • Right or Left Hand: Left and right combined use
  15. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  16. Dekkson Hi-Grade Hinge NRP ESS DL
    Mulai

    Rp229.900

    Dekkson Hi-Grade Hinge NRP ESS DL
    Deskripsi:
    NRP Hinge made from high quality material.
    atribut:
    • Finishing: Satin Stainless Steel (SSS)
  17. Eterna Paint Roller (Kuas Roll)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    Eterna Paint Roller (Kuas Roll)
    Deskripsi:
    Kuas roll Eterna Cocok digunakan untuk cat tembok, minyak ataupun air. Bulu roll mudah dicopot pasang pada tiang, tidak mudah rontok, kualitas bulu juga lebih tahan lama.
    atribut:
    • Size (inch): 9
Daftar Harga door closer pintu Terbaru October 2026
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
NEW STAR Door CloserRp1.199.900
Dekkson Double Cylinder Lock (Kunci Silinder Ganda)Rp199.900
Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp149.900
RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)Rp889.900
Vintage Automatic Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp309.900
Duroe Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp309.900
Sellery Automatic Door CloserRp90.900
DORMAKABA Door CloserRp729.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)